AXIS COMMUNICATIONS | 0555-004 | M1025
M1025 Caméra réseau fixe 30 fps, Full HDTV 1080p, objectif fixe avec mise au point réglable et champ de vision de 94º(horizontal)

Nº PIÈCE FAB.  0555-004  | M1025
Nº PIÈCE  552613
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

AXE M1025 offre 30 images par seconde en pleine résolution de 1080p HDTV. Il dispose de support pour carte microSD/microSDHC/microSDXC pour le stockage local, Power over Ethernet ainsi que 5 V DC entrée et une sortie HDMI (Micro) pour un moniteur de la vue du public pour une flexibilité optimale. Battery backed horloge en temps réel. Objectif fixe avec mise au point réglable et champ de vision de 94 degrés (horizontal).

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Conception fonctionnelle et intelligente
  • Prix abordable full HDTV 1080p/2MP
  • Installation facile et flexible
  • Stockage de bord
  • Capacités de gestion et de sécurité réseau avancée
  • Plusieurs flux H.264
  • Sortie HDMI (Micro) jusqu'à une résolution HDTV 720P
  • Dispositifs PoE (Power over Ethernet)

Description des spécifications

Difficulté de caméra réseau

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement INDOOR
Facteur de forme BOÎTE DE
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 2 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE