AXIS COMMUNICATIONS | 0555-024 | 10PK m1025
M1025 en vrac-pack/10. Ne peut être vendu séparément comme seul paquet. Blocs d’alimentation inclus

Nº PIÈCE FAB.  0555-024  | M1025 10PK
Nº PIÈCE  562601
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Série de M10 AXIS propose des caméras petits et intelligents, idéales pour sécuriser les lieux tels que les petites entreprises, des boutiques, des restaurants, des hôtels ou des résidences. Les caméras réseau AXIS M10 avec son design fonctionnel et intelligent d’offrir une haute qualité encore la solution de vidéosurveillance abordable. Utilisant la technologie de balayage progressif, les caméras fournissent SVGA, HDTV p 720 ou 1080 vidéo p. Série de M10 AXIS est conçue pour une installation facile et flexible. AXIS M1004-W, axe M1033-W et AXIS M1034-W offrent le choix d’un réseau sans fil ou une connexion filaire au réseau. Ces modèles possèdent le protocole Wi-Fi Protected Setup, qui simplifie le processus de configuration de la sécurité logique sur les réseaux sans fil. AXE M1025 et M1054 axe peuvent être alimenté soit par ethernet, soit par l’alimentation. AXE M1025 offre full HDTV 1080 résolution p à 30 images/seconde et caractéristiques un HDMITM sortie Micro pour la surveillance de la vue du public. AXIS M1033-W, axe M1034-W et fonction AXIS M1054 un capteur PIR intégré de détection de mouvement même dans l’obscurité et une LED blanche pour éclairer la scène lors d’un événement. AXIS M1033-W, axe M1034-W et AXIS M1054 fournissent audio bidirectionnelle avec microphone intégré et enceinte, permettant distant écoute sur une zone, ainsi que la communication avec les personnes directement ou à l’aide de téléchargées ou enregistrées des clips audio

Applications

Idéal pour sécuriser les lieux tels que les petites entreprises, des Boutiques, des Restaurants, des hôtels ou des résidences

Caractéristiques

  • Dispositifs PoE (Power over Ethernet)
  • Installation facile et flexible
  • Performances de HDTV avec HDMI
  • Fonctionnel pour une souplesse d’installation
  • Sécurité de réseau à l’aide de plusieurs niveaux de mot de passe, filtrage d’adresses IP et le cryptage HTTPS
  • Prend en charge de qualité de Service (QoS) qui contribue à garantir la bande passante nécessaire pour le streaming vidéo et commandes de contrôle via un réseau
  • Prend en charge le protocole Internet version 6 (IPv6) en plus de l’Internet Protocol, version 4 (IPv4)
  • Puissante API Application Programming Interface permettant l’intégration logicielle, y compris AXIS VAPIX API et AXIS Media Control SDK. Mémoire flash pour le téléchargement d’applications embarquées
  • Soutien pour axe vidéo hébergement système (AVHS) avec connexion de la caméra d’un seul clic
  • Soutien aux services de courrier électronique commun nécessite le firmware 5,5 ou version ultérieure. L’accès à de nombreux services de webmail commune nécessite une sécurité SSL/TLS. Des profils prédéfinis pour Gmail, Hotmail, AOL et Yahoo sont inclus dans le firmware 5,5 afin de simplifier la configuration
  • PTZ Digital
  • Vidéo en streaming - multiples, flux individuellement configurables dans H.264 et Motion JPEG, cadence contrôlables et bande passante, VBR/CBR H.264, MPEG-4 partie 2
  • -Les paramètres d’image large dynamique range - contraste dynamique, seule rotation de 180 degrés pour un flux vidéo sur HDMI, Text et image masque de superposition et de la vie privée ne sont pas disponibles avec mode de capture HDMI HDTV 720 p
  • Sécurité du réseau - protection de mot de passe, filtrage d’adresses IP, cryptage HTTPS, IEEE 802,1 X contrôle d’accès réseau, l’authentification digest, journal des accès utilisateur
  • Vidéo intelligente - détection de mouvement vidéo, alarme de détérioration active, plate-forme d’application caméra AXIS permettant l’installation d’applications supplémentaires ; déclencheurs d’événements - vidéo intelligente, événements de bord de stockage ; actions de l’événement - vidéo enregistrement au stockage de bord ; streaming de données - données de l’événement ; installation encastrée sida - compteur de pixels
  • Connecteurs - Male RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE, Micro HDMI - sortie compatible DVI vidéo
  • Accessoires inclus - alimentation, stand et bride, guide, installation et gestion logiciel CD d’installation, licence de Windows décodeur 1-utilisateur

Description des spécifications

Point  : Caméra réseau
Construction de corps  : Aluminium et Polycarbonate
Couleur  : Blanc NCS S 1002-B
Type de capteur  : CMOS RVB à balayage progressif de 1/2,7
Taille du capteur  : 9 407 mm
Pixel  : 2 HDTV/mégapixel 1080P
Objectif  : 3,6 mm, F2.8, fixe Iris, Focus réglable
Vue An94 degrés Horizontal
Résolution photo  : 1920 X 1080 (HDTV 1080 Pixels) à 320 X 240
Obturateur électronique  : 1/8000 à 1/6 s
Format de Compression vidéo  : MPEG-4 partie H.264 10/AVC profil principal, Motion JPEG
Cadence  : H.264  : 30FPS dans toutes les résolutions, lune JPEG  : 30 images/seconde dans toutes les résolutions performances peut être réduite en Mode sans fil, H.264  : 25/30 fps à fréquence puissance 50/60 Hz, Motion JPEG  : 15fps avec Power Line fréquence Hz 50/60
Illumination minimum/sensibilité  : 1,5 - 100000 Lux, F2,8
Gamme dynamique  : Oui
Protocole réseau  : IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS DiffServ de couche 3, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMPv1/v2c/v3 MIB-II, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, chaussettes
Carte mémoire  : MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC Slot support mémoire carte jusqu'à 64 GB (carte non fournie)
Mémoire maximale prise en charge  : 256 Mo de RAM, 128 MB Flash
Source d’énergie  : 4,9 - 5,1 volts DC, puissance maximale de 2,4 ; Power Over Ethernet IEEE 802,3af / IEEE 802,3at Type 1 classe 1, puissance maximale de 3,84
Dimensions  : 70 x 45 118 mm
Poids  : 0,32 lb
Température de fonctionnement  : 0 à 50 deg C (32 et 122 deg F)
Software Requirement  : AXIS Camera compagnon inclus, AXIS Camera Station et logiciel de gestion vidéo Axis Application Developme partenaires non inclus, comprend un logiciel développé par OpenSSL Project pour utilisation dans l’OpenSSL Toolkit, et Logiciel de cryptographie
Conditions environnementales  : 20-80 % d’humidité Relative (sans condensation)
Interface  : Interface de programmation d’Application  : Open API permettant l’intégration logicielle, y compris VAPIX API et AXIS Camera Application Platform ; Vidéo axe par un système (AVHS) avec connexion de la caméra d’un seul clic ; ONVIF profil S

Informations techniques

ONVIF conforme, EN 55022 classe B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, FCC section 15 sous-partie B classe B, ICES-003 classe B, VCCI classe B, C-Tick, CISPR 22, KCC, classe B, IEC/EN 60950-1

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Facteur de forme BALLE
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Résolution 2 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.