AXIS COMMUNICATIONS | 0556-001 | M3027-PVE
AXE caméra réseau M3027-PVE - un mini dôme en boîtier anti-vandalisme pour extérieure ou intérieure installer avec des vues PTZ digital, upt à 5 MP résolution @ 12 fps

Nº PIÈCE FAB.  0556-001  | M3027-PVE
Nº PIÈCE  544089
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

AXE M3027-JcE est une caméra jour/nuit, conçue pour une utilisation intérieure comme extérieure. Il prend en charge plusieurs modes d’affichage, y compris un aperçu 360 5 mégapixels de résolution, ainsi que des vues panoramiques horizontaux et quad vues qui ont été dewarped pour faciliter la visualisation. La caméra fournit également des modes de zone d’affichage qui permettent aux utilisateurs de numériquement pan, tilt et zoomer sur les zones d’intérêt.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Surveillance sur 360° utilisable à l'extérieur - Caméra réseau AXIS M3027-PVE (en anglais)

Caractéristiques

  • Petit en taille et en prix
  • Conception compacte, d’anti-vandalisme et IP10 au prorata IK66 pour utilisation intérieure et extérieure
  • Qualité d’image HDTV ou multi-mégapixel
  • Fonction jour/nuit avec IR automatique coupé demontage du filtre
  • Stockage de bord y compris le soutien pour mémoire cd
  • Soutien aux ports i/o
  • Dispositifs PoE (Power over Ethernet)

Description des spécifications

Caméra réseau à mini-dôme fixe de

Spécifications  :

Environnement EN PLEIN AIR
PoE OUI
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE