AXIS COMMUNICATIONS | 0558-004 | T6042
Q6042 Caméra réseau à dôme PTZ haute vitesse intérieur, 36 x Zoom optique, WDR, EIS, Auto jour/nuit, résolution D1 752 x 480 à 30 images/s

Nº PIÈCE FAB.  0558-004  | Q6042
Nº PIÈCE  529918
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Indoor Q6042 PTZ caméra dôme réseau AXIS fournit la résolution D1 étendu, zoom optique 36 x, panoramique/inclinaison, fonction jour/nuit, WDR, H.264, Motion JPEG, détection de choc, stabilisation d’image électronique, Active Gatekeeper, PoE + et slot SD/SDHC/SDX C. Il est protégé contre la poussière et des gouttes d’eau. Câble optionnel multiconnecteur permet audio, entrées/sorties et alimentations AC/DC

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • D1 prolongée avec 36 x zoom optique
  • Tilt et pan rapide
  • Installation rapide et facile
  • Capacités de vidéo intelligentes
  • Détection de choc
  • Power over Ethernet et IEEE 802,3at
  • Stockage de bord
  • H.264 profil principal
  • Réglable fonction jour/nuit et dynange large
  • Gestion avancée de réseau et de sécurité

Description des spécifications

Intérieur haute vitesse Netwrok caméra dôme

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur CLAIRE
Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif VARI-FOCAL/ZOOM
PoE OUI
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE