AXIS COMMUNICATIONS | 0561-001 | Q6042-C 50HZ
Dôme réseau PTZ avec 36 x zoom optique, dômes PTZ haute vitesse, refroidissement actif

Nº PIÈCE FAB.  0561-001  | Q6042-C 50HZ
Nº PIÈCE  532701
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’extérieur IP66/NEMA 4 X-rated Q6042-C PTZ caméra dôme réseau AXIS fournit un refroidissement actif, fonctionnement jusqu'à 75ºC 165ºF. AXE Q6042-C prend en charge 36 x zoom optique, résolution étendue D1, 220º tilt, jour/nuit, WDR, H.264, Motion JPEG, i/o. Il comp incombe à la norme militaire américaine et comprend un commutateur pour les connexions Ethernet/fibre.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Fonctionner en chaleur jusqu'à 165ºF + 75 ºC
  • La poussière et étanche et satisfaire à la norme militaire
  • Caractéristiques de l’installation facile
  • AXE T8605 Media Converter boîtier raccordement électrique avec un interrupteur intégré
  • D1 prolongée avec 36 x zoom optique
  • Tilt et pan rapide
  • Plage d’inclinaison prolongée de 20º au-dessus de l’horizon
  • Détection de choc

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur CLAIRE
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif VARI-FOCAL/ZOOM
PoE OUI
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Processus de signal DIGITAL

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.