AXIS COMMUNICATIONS | 0562-001 | Q6042-C 60HZ
Q6042-C haute vitesse dôme réseau PTZ, prêt pour le plein air 36 x Zoom optique, étendu D1 résolution 752 x 480 à 30 images/s, actif de refroidissement, WDR

Nº PIÈCE FAB.  0562-001  | Q6042-C 60HZ
Nº PIÈCE  532702
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Activement refroidie, extérieur à grande vitesse PTZ caméra dôme avec 36 x zoom optique. IP66, MIL, IK10 et NEMA 4 X-rated. Gamme de température de-20 ° C à + 75 degrés C. WDR, Active Gatekeeper, Tour d’enregistrement et autotracking, EIS, automatique mode jour/nuit jusqu'à 0,5 Lux en couleur et 8 Lux en mode nuit. Rotation continue de 360 degrés et 220 degré d’inclinaison avec E-flip. Balayage progressif, D1 étendu de résolution 752 x 480, 30 images/s en H.264 / Motion JPEG. Y compris 5 m câble, commutateur de convertisseur de médias avec 2xSFP emplacements pour modules fibre optique, 2xRJ45, 2xI/O et 12 V. Supports et alimentation ne sont pas inclus. plusieurs différents accessoires disponibles.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Fonctionner dans des températures jusqu'à 75 C 167 F
  • Outdoor-prêt ; satisfaire à la norme militaire
  • Jusqu'à HDTV p 1080 ; zoom puissant
  • Slots SFP pour fibre
  • RJ45 connexions
  • E/s pour alarme/sortie

Description des spécifications

Caméra réseau avec refroidissement actif

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur CLAIRE
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif VARI-FOCAL/ZOOM
PoE OUI
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE