AXIS COMMUNICATIONS | 0575-004 | T7920
Châssis d’encodeur vidéo Q7920 5U rackable. Peut contenir jusqu'à 14 remplaçables à chaud vidéo Encoder lames supportant jusqu'à 84 caméras analogiques

Nº PIÈCE FAB.  0575-004  | Q7920
Nº PIÈCE  521527
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AXE Q7920 est un châssis 5U rack mount encodeur, offrant ainsi une solution extensible pour la migration à grande échelle installations analogiques de vidéo sur IP. Il peut contenir jusqu'à 14 lames remplaçables à chaud encodeur vidéo supportant jusqu'à 84 caméras analogiques. En outre, châssis d’encodeur vidéo AXIS Q7920 est une solution très fiable encodeur vidéo avec sa redondance électrique et réseau. En outre, il offre les ports RJ45 et fentes SPF pour assurer la connectivité de réseau interurbain flexible et rentable. Ce châssis encodeur vidéo est idéal pour les grandes installations critiques de mission où haute performance, flexibilité et fiabilité sont requises.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Contenir jusqu'à 14 lames remplaçables à chaud
  • Redondance électrique et réseau
  • E/s et la prise en charge du port série

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162308