AXIS COMMUNICATIONS | 0588-001 | P5414-E
Plein air P5414-E prêt à entraînement Direct caméra dôme PTZ avec, HDTV 720P, 18 x Zoom optique

Nº PIÈCE FAB.  0588-001  | P5414-E
Nº PIÈCE  527595
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Caméra dôme réseau AXIS P5414-E PTZ est un prix attractif, plein air-ready HDTV 720P panoramique/inclinaison/zoom dôme avec zoom de x 18 pour les installations de montage mural. Conçu pour se fondre dans l’environnement, la caméra est idéale pour la ville et le périmètre de surveillance, p our maisons et yards de l’école. Sa conception innovante comprend un support mural pour une installation facile ; un système pan/tilt direct pour fiable, nécessitant peu d’entretien mécanique ; un double toit qui peut être facilement enlevé et repeinte pour assortir la couleur du mur ; et une boîte de jonction cachée de soutien audio à deux voies, slot pour carte mémoire, quatre entrées/sorties configurables, 24 V DC et Power over Ethernet Plus (IEEE 802,3at).

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Design extérieur mural pour une installation facile
  • Pare-soleil intégré livrée
  • Mécanique durable, peu d’entretien
  • HDTV 720P avec zoom de x 18
  • Audio bidirectionnel et e/s

Description des spécifications

Caméra réseau intelligent Direct Drive

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme DÔME
PoE OUI
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Résolution 720P
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE