AXIS COMMUNICATIONS | 0590-001 | M1145
M1145 Fixe la caméra réseau, Surveillance jour/nuit avec objectif Vari-focal 3 10,5 mm P-iris, distance 3,5 x Optical Zoom et Focus avec filtre anti-IR automatique

Nº PIÈCE FAB.  0590-001  | M1145
Nº PIÈCE  559376
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AXE M1145 et M1145-L les caméras réseau AXIS offrent l’excellente qualité d’image en pleine résolution de 1080p HDTV et ruisseaux H.264 et Motion JPEG multiples qui peut être optimisés individuellement pour une efficacité de bande passante et de stockage. Le jour de caméra compacte featu res & nuit Objectif vari-focal avec mécanique IR cut filtre, P iris, zoom optique motorisée et mise au point, Power over Ethernet, compteur de pixels et des fonctionnalités vidéo intelligentes incluant détection de mouvement et alarme de sabotage. AXE M1145-L offre une technologie de medIR Optizi pour un éclairage optimal IR dans l’angle de vue choisi, MicroSD/SDHC permettant le support de stockage de bord et des e/s.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • LEDs infrarouges intégrés avec OptimizedIR
  • Qualité d’image
  • Stockage de bord
  • Conception fonctionnelle et traditionnelle
  • Ports i/o
  • Balayage progressif
  • Plusieurs flux vidéo
  • Format de couloir
  • H.264 et Motion JPEG
  • Installation facile et flexible
  • Gestion avancée de réseau et de sécurité

Description des spécifications

Difficulté de caméra réseau

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme BOÎTE DE
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE NON
Type de poste FIXE
Résolution HDTV P 1080
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.