AXIS COMMUNICATIONS | 0590-021 | M1145 10PK
M1145 en vrac-pack/10. Ne peuvent être vendus séparément en single packs

Nº PIÈCE FAB.  0590-021  | M1145 10PK
Nº PIÈCE  562602
Emballage minimum 1

Description

La fabrication de cette pièce a été discontinuée par le fournisseur. HACHE 562603 servir de remplacement suggérée.

AXE M11 série comprend des caméras fixes d’intérieurs et extérieur, qui offrent des caméras fixes professionnels et économiques destinés à un large éventail de lieux de vidéosurveillance, tels que les magasins et stations-service, ainsi que les bibliothèques et autres bâtiments. Série de caméras réseau AXIS M11 offre une qualité d’image excellente, où balayage progressif fournit des images claires et nettes de régions illuminées et faible luminosité. Série de M11 AXIS varie de caméras SVGA-résolution jusqu'à 2-megapixel caméras, qui fournissent également des vidéo 1080p HDTV au débit d’images maximal. AXE M1113 et M1114 de l’axe sont disponibles à la fois intérieure et «-E » versions de l’extérieur. Plusieurs ruisseaux H.264, ainsi que des flux Motion JPEG, peuvent être fournies à une fréquence ou chaque flux peut être optimisé individuellement pour les différentes qualités et contraintes de bande passante. L’alimentation par Ethernet alimente la caméra via le netwo rk, éliminant ainsi le besoin de câbles d’alimentation et réduisant les coûts d’installation. Les modèles de l’extérieur sont faits de polymère résistant aux UV. La série de caméras réseau AXIS M11 comprend des caméras avec focale fixe et objectifs à focale variable pour s’adapter à une couverture variable.

Applications

Pour un large éventail de lieux de vidéosurveillance, tels que les magasins de détail et les stations-service, ainsi que les bibliothèques et les autres bâtiments

Caractéristiques

  • Fonction jour/nuit
  • Contrôle P-iris
  • Stockage de bord pour les systèmes de surveillance fiables
  • H.264 et motion JPEG
  • Facilité d’installation
  • Support e/s
  • Excellente qualité d’image
  • Prend en charge l’axe autotracking digital automatique de suivi d’objets en mouvement
  • Sécurité de réseau à l’aide de plusieurs niveaux de mot de passe, filtrage d’adresses IP, cryptage HTTPS et authentification IEEE 802,1 X
  • Prend en charge de qualité de Service (QoS) qui contribue à garantir la bande passante nécessaire pour le streaming vidéo et commandes de contrôle via un réseau
  • Prend en charge le protocole Internet version 6 (IPv6) en plus de l’Internet Protocol, version 4 (IPv4)
  • Open API Application Programming Interface () permettant l’intégration logicielle, y compris VAPIX de Axis communications
  • Contrôle P-iris pour la profondeur optimale de champ, résolution, contraste de l’image et la clarté
  • Filtre IR-cut intégré
  • Vidéo en streaming - multiples, flux configurables individuellement en H.264 et Motion JPEG, cadence contrôlables et bande passante, VBR/CBR H.264
  • PTZ Digital
  • Paramètres d’image - Wide Dynamic Range - contraste dynamique, contrôle de l’exposition, zones d’exposition, mise au point fine du comportement à basse lumière
  • Sécurité du réseau - protection de mot de passe, filtrage d’adresses IP, cryptage HTTPS, IEEE 802,1 X contrôle d’accès réseau, l’authentification Digest, journal des accès utilisateur ; vidéo intelligente - détection de mouvement vidéo, alarme de détérioration active ; déclencheurs d’événements - vidéo intelligente, événements de stockage bord, entrée extérieure, heure prévue
  • Événement actions - upload de fichiers via FTP, HTTP et partage réseau, notification par email via email, HTTP et TCP pré- et post-alarme vidéo mise en mémoire tampon, activation de sortie externe, vidéo enregistrement au stockage de bord, aller dans "Preset" PTZ, tour de garde ; streaming de données - données de l’événement ; installation encastrée sida - compteur de pixels ; connecteurs  : RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE, 1 alarme d’entrée et 1 sorties
  • Accessoires inclus - guide d’Installation, l’installation et le CD du logiciel de gestion, licence de Windows décodeur 1 utilisateur, stand

Description des spécifications

Point  : Caméra réseau d’intérieur
Construction de corps  : Aluminium et PC/Siloxane, 42 % de plastique recyclé
Couleur  : Blanc NCS S 1002-B
Type de capteur  : CMOS RVB à balayage progressif de 1/2,9
Pixel  : 2 HDTV/mégapixel 1080P
Lens  : 3 - 10. 5 mm, F1.4, objectif Vari-focal, P-Iris, distance Fs/Zoom
Angle de vue  : 95 - 34 degrés Horizontal
Résolution photo  : 1920 X 1080 à 352 X 240
Obturateur électronique  : Puissance fréquence 50 Hz  : 1/28000 à 2 Sec, Power Line fréquence 60 Hz  : 1/33500 à 2 Sec
Format de Compression vidéo  : H.264 MPEG-4, partie 10/A Main et profil de référence, Motion JPEG
Cadence  : H.264  : 30 fps dans toutes les résolutions, Motion JPEG  : 30 images/seconde dans toutes les résolutions
Illumination minimum/sensibilité  : Couleur  : 0,4 Lux ; N / b : 0,08 Lux, F1,4
Mode jour/nuit  : Oui
Gamme dynamique  : Oui
IR-CUT  : YNetwork protocole  : IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS DiffServ de couche 3, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMPv1/v2c/v3 MIB-II, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, chaussettes
Carte mémoire  : MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC Sl ot soutenant carte jusqu'à 64 Go carte mémoire non fournie
Mémoire maximale prise en charge  : 256 Mo de RAM, 128 MB Flash
Source d’alimentation  : Power Over Ethernet IEEE 802,3af classe 1
Dimensions  : diamètre de 80 mm x 115 mm de profondeur x 141 mm de hauteur
Poids  : 0,55 lb
Temperae fonctionnement  : 0 à 50 deg C 32 ou 122 deg F
Software Requirement  : Compagnon de caméra AXIS (inclus), AXIS Camera Station et logiciel de gestion vidéo demande des Axis partenaires au développement (non inclus), comprend un logiciel développé par OpenSSL Project pour utilisation dans l’OpenSSL Toolkit et un logiciel cryptographique
Conditions environnementales  : 20-80 % d’humidité Relative (sans condensation)
Interface  : Interface de programmation d’Application  : Open API permettant l’intégration logicielle, y compris VAPIX API et AXIS Camera Application Platform ; Vidéo axe par un système (AVHS) avec connexion de la caméra d’un seul clic ; ONVIF profil S

Informations techniques

ONVIF conforme, EN 55022 classe B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, EN 3/61000/3, EN 55024, FCC partie 15 sous-partie B classe B, ICES-003 classe B, VCCI Class B, C-Tick AS / NZS CISPR 22 classe B, KCC KN22 classe B, KN24, IEC/EN/UL fr 60950-1, 50581

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INDOOR
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
Facteur de forme BULLET
PoE OUI
Résolution 2 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.