AXIS COMMUNICATIONS | 0591-001 | M1145-L
M1145-L caméra réseau, Surveillance jour/nuit avec objectif Vari-focal 3 10,5 mm P-iris fixée

Nº PIÈCE FAB.  0591-001  | M1145-L
Nº PIÈCE  549808
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Caméra HDTV pour jour et nuit de surveillance avec objectif vari-focal 3 à 10,5 mm P-iris lentille. Filtre coupe-distance 3,5 x optical zoom et focus avec IR automatique. Multiples, les ruisseaux H.264 et Motion JPEG configurables individuellement ; Max 1080P ou 2MP résolution HDTV avec 30 fps. Détection de mouvement vidéo et alarme de détérioration active et ports i/o. OptimizedIR, une technologie LED économe en énergie qui fournit un angle adaptable d’illumination IR jusqu'à 15 mètres pieds 50. slot pour carte mémoire microSD/SDHC pour le stockage de bord. Inclut le support pour montage facile. Alimentation par Ethernet. Injecteur non inclus.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • LEDs infrarouges intégrés avec OptimizedIR
  • Qualité d’image
  • Stockage de bord
  • Conception fonctionnelle et traditionnelle
  • Ports i/o
  • Balayage progressif
  • Plusieurs flux vidéo
  • Format de couloir
  • H.264 et Motion JPEG
  • Installation facile et flexible
  • Gestion avancée de réseau et de sécurité

Description des spécifications

Difficulté de caméra réseau

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme BOÎTE DE
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE NON
Type de poste FIXE
Résolution HDTV P 1080
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE