AXIS COMMUNICATIONS | 0591-021 | M1145-L 10PK
M1145-L en vrac-pack/10. Ne peuvent être vendus séparément en single packs

Nº PIÈCE FAB.  0591-021  | M1145-L 10PK
Nº PIÈCE  562603
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les caméras réseau AXIS M11-L offre petits et compacts professionnels fixes caméras de surveillance jour et nuit. Ces caméras sont idéales pour les systèmes de vidéosurveillance petites boutiques, restaurants, Hôtels et bureaux. Les caméras réseau AXIS M11-L comprennent deux modèles HDTV fournissant 720 p et vidéo 1080p au débit d’images maximal. Les caméras offrent une qualité d’image excellente avec balayage progressif, fournissant des images claires et nettes, des objets en mouvement. Avec son design mince et compact, les caméras permettent une installation rapide et facile, pour des applications à l’intérieur où la surveillance est nécessaire {[#24]} heures sur {[#24]}. Plusieurs ruisseaux H.264, ainsi que des flux Motion JPEG, peuvent être fournies à une fréquence ou chaque flux peut être optimisé individuellement pour les différentes qualités et contraintes de bande passante. Les caméras réseau AXIS M11-L offre éclairage IR-LED intégré pour jour optimale et surveillance de nuit. L’éclairage peut être réglé pour correspondre à un angle de visualisation sélectionné et s’allume automatiquement dans l’obscurité, lors d’un événement ou à la demande. Alimentation par Ethernet alimente l’appareil photo via le réseau, éliminant le besoin de câbles d’alimentation et en réduisant les coûts d’installation. Les caméras comprennent également un slot pour carte mémoire intégrée pour le stockage de bord

Applications

Idéal pour les systèmes de vidéosurveillance petites Boutiques, Restaurants, Hôtels et bureaux

Caractéristiques

  • Fonction jour/nuit
  • OptimizedIR et LED IR intégré
  • Stockage de bord pour les systèmes de surveillance fiables
  • H.264 et motion JPEG
  • Facilité d’installation
  • Support e/s
  • Contrôle P-iris
  • Excellente qualité d’image
  • Prend en charge l’axe autotracking digital automatique de suivi d’objets en mouvement
  • Sécurité de réseau à l’aide de plusieurs niveaux de mot de passe, filtrage d’adresses IP, cryptage HTTPS et authentification IEEE 802,1 X
  • Prend en charge de qualité de Service (QoS) qui contribue à garantir la bande passante nécessaire pour le streaming vidéo et commandes de contrôle via un réseau
  • Prend en charge le protocole Internet version 6 (IPv6) en plus de l’Internet Protocol, version 4 (IPv4)
  • Open API Application Programming Interface permettant l’intégration logicielle, y compris VAPIX d’Axis Communications
  • Filtre IR-cut intégré, filtre infrarouge amovible jour et nuit - automatiquement
  • PTZ Digital
  • Vidéo en streaming - multiples, flux configurables individuellement en H.264 et Motion JPEG, cadence contrôlables et bande passante, VBR/CBR H.264
  • Paramètres d’image - Wide Dynamic Range - contraste dynamique, contrôle de l’exposition, zones d’exposition, mise au point fine du comportement à basse lumière
  • Sécurité du réseau - protection de mot de passe, filtrage d’adresses IP, cryptage HTTPS, IEEE 802,1 X contrôle d’accès réseau, l’authentification Digest, journal des accès utilisateur ; vidéo intelligente - détection de mouvement vidéo, alarme de détérioration active ; déclencheurs d’événements - vidéo intelligente, événements de stockage bord, entrée extérieure, heure prévue
  • Événement actions - upload de fichiers via FTP, HTTP et partage réseau, notification par email via email, HTTP et TCP pré- et post-alarme vidéo mise en mémoire tampon, activation de sortie externe, vidéo, enregistrement au stockage de bord, aller à PTZ préréglée, tour de garde, activation de l’éclairement IR ; streaming de données - données de l’événement ; connecteurs  : RJ45 10BASE-T/100BASE-TX, 1 alarme d’entrée et 1 sorties
  • Illumination IR - IR optimisé, très efficace LED avec intensité réglable et l’angle d’éclairage ; Stockage de bord - Support d’enregistrement au partage réseau NAS ou serveur de fichiers ; Accessoires inclus - Stand, guide, installation et gestion logiciel CD d’installation, licence de Windows décodeur 1-utilisateur

Description des spécifications

Point  : Caméra réseau d’intérieur
Construction de corps  : Aluminium et PC/Siloxane, 42 % de plastique recyclé
Couleur  : Blanc NCS S 1002-B
Type de capteur  : CMOS RVB à balayage progressif de 1/2,9
Pixel  : 2 HDTV/mégapixel 1080P
Lens  : 3 - 10. 5 mm, F1.4, Vari-focale, diaphragme P, Motorizeocus/Zoom
Angle de vue  : 95 - 34 degrés Horizontal
Résolution photo  : 1920 X 1080 à 352 X 240
Obturateur électronique  : Puissance fréquence 50 Hz  : 1/28000 à 2 Sec, Power Line fréquence 60 Hz  : 1/33500 à 2 Sec
Format de Compression vidéo  : H.264 MPEG-4 partie 1AVC Main et profil de référence, Motion JPEG
Cadence  : 25/30 fps avec Power Line fréquence Hz 50/60
Illumination minimum/sensibilité  : Couleur  : 0,4 Lux, F1,4 ; N / b : 0,08 Lux, F1,4
Mode jour/nuit  : Oui
IR Distance  : Jusqu'à 15 m 50 ft
Gamme dynamique  : YIR-CUT  : Oui
Protocole réseau  : IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS DiffServ de couche 3, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMPv1/v2c/v3 MIB-II, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, chaussettes
Carte mémoire  : MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC Slot support mémoire carte jusqu'à 64 GB (carte non fournie)
Mémoire maximale prise en charge  : 256 Mo de RAM, 128 MB Flash
Source d’alimentation  : Power Over Ethernet IEEE 802,3af/802,3at classe de Type 1 3, 10,5 % Watts Maximum
Dimensions  : diamètre de 80 mm x 115 mm de profondeur x 141 mm de hauteur
Poids  : 0,57 lb
Température de fonctionnement  : 0 à 40 deg C (32 et 104 deg F)
Condition de logiciel  : AXIS Camera compagnon inclus, AXIS Camera Station et logiciel de gestion vidéo demande des Axis partenaires au développement non inclus, comprend un logiciel développé par OpenSSL Project pour utilisation dans l’OpenSSL Toolkit, et Logiciel de cryptographie
Conditions environnementales  : 20-80 % d’humidité Relative (sans condensation)
Interface  : Interface de programmation d’Application  : Open API permettant l’intégration logicielle, y compris VAPIX API et AXIS Camera Application Platform ; Vidéo axe par un système (AVHS) avec connexion de la caméra d’un seul clic ; ONVIF profil S

Informations techniques

ONVIF conforme, EN 55022 classe B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, EN 3/61000/3, EN 55024, FCC partie 15 sous-partie B classe B, ICES-003 classe B, VCCI Class B, C-Tick AS / NZS CISPR 22 classe B, KCC KN22 classe B, KN24, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 62471 , EN 50581

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INDOOR
Facteur de forme BALLE
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Résolution 2 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46151600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.