AXIS COMMUNICATIONS | 0600-001 | Q1931-E 7MM
Caméra réseau thermique extérieure Q1931-E 7MM, IP66-évalué, 384 x 288, 30 images/s, 50 Angle de vue.

Nº PIÈCE FAB.  0600-001  | Q1931-E 7MM
Nº PIÈCE  531972
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La caméra réseau thermique extérieure pour mur et plafond, IP66 au prorata, 384 x 288 de la résolution, X fps et Yº angle de vue. Il prend en charge ONVIF, H.264, audio, local stockage, i/o, PoE, sabotage alarme, motion detection et AXIS Camera Application Platform.

Ô
Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.



Cette partie est interrompue par le fournisseur. Anixter #676463 servir de remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Imagerie thermique pour IP-Surveillance
  • Objectifs possibles pour différentes applications
  • Détection de haute qualité
  • Capacités de vidéo intelligentes
  • Dispositifs PoE (Power over Ethernet)
  • Éprouvée de gestion de réseau et de sécurité
  • Out-of-the-box extérieur-prêt
  • Stockage local
  • Prise en charge audio
  • Chauffage intégré dans la version en plein air
  • Support du Format Corridor Axis

Description des spécifications

Caméra réseau thermique

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme BALLE
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 384 X 288
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.