AXIS COMMUNICATIONS | 0618-001 | Q3505-VE 9MM
Q3505-VE 9mm caméra réseau à dôme fixe jour/nuit, WDR, capturer Forensic, IK10 + résistant au vandalisme, boîtier d’extérieur

Nº PIÈCE FAB.  0618-001  | Q3505-VE 9MM
Nº PIÈCE  568398
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AXE Q35 dômes fixes ont la fiabilité, de durabilité et de facilité d’utilisation top-of-the-line image. Les caméras anti-vandalisme intérieurs et extérieur sont idéales pour des applications de haute sécurité dans des domaines comme les villes, les aéroports, les gares ferroviaires et les infrastructures industrielles et critique. L’axe intérieur Q3505-V et les modèles de caméras réseau AXIS Q3505-VE en plein air sont disponibles avec un objectif grand-angle ou téléobjectif. Tous les modèles deliver HDTV p 1080 vidéo jusqu'à 60 IPS, fournissant une vidéo fluide, même lors de la capture de mouvement rapide ments. Plage de dynamique large la caméra WDR - Forensic capture capacité offre une qualité vidéo parfaitement équilibrée dans les scènes avec de fortes variations dans la lumière, tandis que la technologie Lightfinder permet la convivialité d’image exceptionnelle dans la pénombre. Le ras est venu peut passer en toute transparence entre manipulation WDR et des conditions de faible luminosité. AXE Q35 dômes fixes offre un zoom optique qui peut être utilisé pour l’analyse une scène ou pour optimiser l’angle de vision à l’aide de la télécommande de zoom et focus lors de l’installation. Le p r axe Q3505-V a une résistance aux chocs IK10 et IP52 Note  : protection contre la poussière. L’axe extérieur Q3505-VE a une cote IK10 + contre le vandalisme. Tous les modèles sont des vibrations et résistant aux chocs et leur capacité de stabilisation d’image électronique assure st eady vidéo dans les environnements qui sont soumis à des vibrations. Les caméras ont été conçus pour une installation efficace avec des fonctionnalités telles que la gestion du câblage polyvalent, assistant mise à niveau et rotation automatique.

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Applications

Idéal pour les Applications de haute sécurité dans des domaines comme les villes, les aéroports, les gares ferroviaires et les infrastructures industrielles et critiques

Caractéristiques

  • WDR - capture médico-légale
  • Transition en douceur entre la WDR et lightfinder
  • Stabilisation d’image électronique
  • IK10 + 50 joules résistance aux chocs
  • Facilité d’utilisation Top-of-the-line image
  • Installation efficace, fiable et polyvalente
  • Alimentation par Ethernet (IEEE 802,3af), éliminant le besoin de câbles d’alimentation et en réduisant les coûts d’installation
  • Fente pour carte mémoire microSD/microSDHC/microSDXC
  • Sécurité avancée et des fonctionnalités de gestion réseau telles que le cryptage HTTPS avec performances préservées, IPv6 et qualité de Service
  • Open API Application Programming Interface permettant l’intégration logicielle, y compris la plate-forme d’application caméra VAPIX API et l’axe de Axis communications
  • Soutien pour axe vidéo hébergement système (AVHS) avec connexion de la caméra d’un seul clic
  • Filtre infrarouge amovible automatiquement
  • Vidéo en streaming - multiples, flux individuellement configurables dans H.264 et Motion JPEG, cadence contrôlables et bande passante, VBR/MBR H.264
  • Paramètres - Compression, couleur, luminosité, netteté, contraste, balance des blancs, contrôle de l’exposition, zones d’exposition d’images, de compensation, mise au point fine du comportement à différents niveaux de lumière, WDR - capture Forensic contre-jour  : jusqu'à 120 dB selon la scène électronique stabilisation, la correction de distorsion baril, d’image rotation  : 0, 90, 180 et 270 les masques de degré, auto, y compris le format de corridor, superposition de texte et image, vie privée, mise en miroir des images
  • Digital PTZ, zoom optique, positions préréglées, 3 x zoom optique et numérique 2 x zoom
  • Audio en streaming-Two-way
  • Vidéo intelligente - détection de mouvement vidéo, détection audio, alarme de détérioration active, portier, AXIS Camera Application Platform ACAP permettant l’installation d’applications supplémentaires ; déclencheurs d’événements - vidéo intelligente, entrée externe, événements de stockage de bord, détection de choc ; actions de l’événement - upload de fichiers  : FTP, HTTP, partage réseau et email, notification  : email, HTTP et TCP, activation de la sortie extérieure, pré- et post-alarme vidéo mise en mémoire tampon, vidéo et enregistrement au stockage de bord, lecture clip audio, audio zoom préréglés, superposition de texte, envoyer SNMP piège ; streaming de données - données d’événement
  • Installation encastrée sida - focus distance, compteur de pixels, assistant mise à niveau, distance zoom, rotation automatique
  • Connecteurs - RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE, bloc pour deux entrées/sorties configurables 12 sortie V CC, max. mA charge 50, 3,5 mm entrée micro/ligne, ligne de 3,5 mm stockage de bord - support d’enregistrement dédié de stockage en réseau NAS
  • Accessoires inclus - Installation guide, installation et gestion, CD du logiciel, licence de Windows décodeur 1 utilisateur, montage soutien-gorge

Description des spécifications

Point  : Caméra réseau extérieur
Construction de corps  : IP66/67 et NEMA 4 X évalué, IK10 + 50 Joule antichoc boîtier avec dôme Polycarbonate, Base en aluminium et Membrane de déshumidification
Couleur  : Blanc NCS S 1002-B
Type de capteur  : CMO RVB à balayage progressif de 1/2,8
Pixel  : 2,3 HDTV/mégapixel 1080p
Lens  : 3 - 9 mm, objectif Vari-focal, corrigé, de distance IR de Focus et Zoom, P-Iris contrôle, résolution mégapixels
Angle de vue  : 33 - 16 degré Horizontal, F1,6
Photo résolution  : WUXGA de 1920 X 1200 à 160 X 90
Obturateur électronique/142850 à 2 Sec
Format de Compression vidéo  : H.264 MPEG-4, partie 10/AVC Baseline, Main et High Profile, Motion JPEG
Cadence  : HDTV 1080 p 1920 x 1080 avec WDR  : 25/30 fps avec Power Line fréquence Hz 50/60 ; HDTV 1080 p 1920 x 1080 sans WDR  : 50/60 fps avec Power Line fréquence Hz 50/60 ; WUXGA 1920 x 1200 sans WDR  : 25/30 fps avec Power Line fréquence Hz 50/60
Format de Compression audio  : AAC LC 8/16/32 kHz, kHz G.711 8 de PCM, ADPCM G.726 8kHz, débit Configurable
Illumination minimum/sensibilité  : 25/30 fps - couleur  : 0,18 Lux, F1,3 ; N / b : 0,04 Lux, F1,3 ; 50/60 fps - couleur  : 0,36 Lux, F1,3 ; N / b : 0,08 Lux, F1,3
Mode jour/nuit  : Oui
Gamme dynamique  : Oui
IR-CUT  : Oui
Angle de rotation  : Rotation/inclinaison/panoramique  : degré 360 /-5 à 90 degré 0 degré = parallèle à mera Mount/bas / +/-95 degrés
Protocole réseau  : IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, couche 3 de la QoS DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP(TM), SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, chaussettes, SSH
Carte mémoire  : MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC Slot support mémoire carte jusqu'à 64 GB (carte non fournie)
Mémoire maximale prise en charge  : 512 Mo de RAM, 128 MB Flash
Source d’alimentation  : Power Over Ethernet IEEE 802,3af/802,3at classe de Type 1 3, 11,4 % Watts Maximum
Dimensions  : 184 m Dia x 120 mm hauteur
Poids  : 3,97 lb avec Weather Shield
Température de fonctionnement  :-40 et 60 deg C (-40 et 140 deg F)
Software Requirement  : AXIS Camera compagnon inclus, AXIS Camera Station et logiciel de gestion vidéo Axis Application Development partenaires non inclus, comprend un logiciel développé par OpenSSL Project pour utilisation dans l’OpenSSL Toolkit, et Logiciel de cryptographie
Conditions environnementales  : 0-100 % d’humidité Relative (condensation)
Interface  : Audio entrée/sortie  : entrée Microphone externe symétriques/asymétriques ou entrée de ligne, la ligne de sortie ; Interface de programmation d’application  : API ouverte pour l’intégration logicielle, y compris VAPIX API et AXIS Camera Application Platform ; Vidéo axe par un système AVHS avec connexion de la caméra d’un seul clic ; ONVI

Informations techniques

IK10, ONVIF conforme, IEC/EN/UL 60950-1, EN 55022 classe B, FR 55024, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 6/61000/2, partie 15, sous-partie B, de la FCC classe B, classe de ICES-003 B, VCCI Class B, C-tick AS / NZS CISPR 22 classe B, KCC KN22 classe B, KN24, CEI 60068-2-1 , CEI 60068-2-2, CEI 60068-2-6, CEI 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-60, IEC 60068-2-78, EN 50121, 4 et du 62236-4, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 60529 IP66/67, ISO CEI 20653 IP6K9K, NEMA 250 Type 4 X, IEC/EN 62262 IK10 + 50J, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Résolution HDTV P 1080
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.