AXIS COMMUNICATIONS | 0622-001 | P1425-E
IP caméra compacte, extérieur, jour/nuit, IP66 au prorata, P 3-10,5 mm-iris objectif varifocal, Max. MP 1080p 2 HDTV à 30 IPS, WDR - contraste dynamique

Nº PIÈCE FAB.  0622-001  | P1425-E
Nº PIÈCE  591966
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Les caméras réseau AXIS P14 constituent une série de caméras extérieur-style de puce. Ces caméras sont idéales pour la vidéosurveillance 24/7, exposés dans les espaces extérieurs tels que les parkings, stations-service et à des fins de surveillance d’intérieur général nécessitant un appareil photo compact. Série P14 AXIS propose des modèles avec une qualité d’image exceptionnelle de résolution 1080p jusqu'à 4 K Ultra HD. Les caméras prennent en charge de P-Iris contrôle image optimale clarté et includesintegrated featuresfor efficace et fiable vid eo surveillance comme IR intégré, distance zoom et focus, un logement intégré pour les cartes mémoire microSD/SDHC/SDXC et connecteurs d’e/s pour interfaçage avec des appareils externes. AXE P1428-E est un HD Ultra 4K / 8,3MP modèle avec une résolution de 3840 x 2160. Le camer un peut couvrir une grande surface avec une sensibilité de détail exceptionnelle dans les fps 30 offrant de nouvelles possibilités pour l’identification de haute qualité. AXE P1405-LE, axe P1425-LE et axe P1427-LE intègre la nouvelle technologie LED longue durée de vie qui est très économe en énergie. AXE P1425-LE et axe P1427-LE offrent OptimizedIR angle mieux possible éclairage, l’intensité et l’exposition à capturer la scène. Toutes les caméras AXIS P14 support PoE et est livré avec un support intégré pour mur ou plafond et le zoom à distance, et capacité de mise au point élimine réglage de lentille pratique. Toutes les caméras fonctionnent dans une large plage de température et l’étanche IP66 et enveloppe de polymère résistant aux UV est équipé d’un bouclier de temps réglable pour protéger la caméra de la pluie, la neige et la lumière du soleil directe d.

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Applications

Idéal pour la vidéosurveillance 24/7, dans des zones exposées en plein air comme les parkings, Stations Service et à des fins de Surveillance d’intérieur général nécessitant un appareil photo Compact

Caractéristiques

  • Automatique fonctionnalité de jour comme de nuit
  • Stockage de bord pour les systèmes de surveillance fiables
  • H.264 et motion JPEG
  • Facilité d’installation
  • Support e/s
  • Format de couloir
  • Excellente qualité d’image
  • Sécurité du réseau à l’aide de plusieurs niveaux de mot de passe, anneau d’adresse IP, cryptage HTTPS et authentification IEEE 802,1 X
  • Prend en charge de qualité de Service (QoS) qui contribue à garantir la bande passante nécessaire pour le streaming vidéo et commandes de contrôle via un réseau
  • Prend en charge le protocole Internet version 6 (IPv6) en plus de l’Internet Protocol, version 4 (IPv4)
  • Open API Application Programming Interface () permettant l’intégration logicielle, y compris VAPIX de Axis communications
  • Contrôle P-iris pour la profondeur optimale de champ, résolution, contraste de l’image et la clarté
  • Vidéo en streaming - multiples, flux configurables individuellement en H.264 et Motion JPEG, cadence contrôlables et bande passante, VBR/CBR H.264
  • -Les paramètres d’image large contraste dynamique gamme dynamique, temps de pose manuelle, compression, couleur, luminosité, netteté, balance des blancs, exposition re contrôle, zones d’exposition, la compensation de contre-jour, peaufiner de comportement à basse lumière, texte et image overlay, masques de protection des renseignements personnels, Rotation  : 0, 90, 180 et 270 degrés, y compris le format de couloir
  • PTZ Digital
  • Sécurité du réseau - protection de mot de passe, filtrage d’adresses IP, cryptage HTTPS, IEEE 802,1 X contrôle d’accès réseau, l’authentification digest, journal des accès utilisateur
  • Vidéo intelligente - détection de mouvement vidéo, charge axe caméra application platform, permettant l’installation d’applications supplémentaires
  • Déclencheurs d’événements - détecteurs  : mode jour/nuit, altération des flux en direct accédé, matériel  : réseau, température, signal d’entrée  : déclenchement manuel, entrées virtuelles, stockage  : perturbation, système d’enregistrement,  : système prêt, temps  : utilisez annexe, récidives
  • Actions d’événement - Fil e upload via FTP, HTTP et courriel, de la notification par courriel, HTTP et TCP, vidéo enregistrer sur stockage edge, mode jour/nuit, vidéo pré- et post-alarme 40 MB, mise en mémoire tampon ; installation encastrée sida - compteur de pixel, zoom distant (3-3,5 x optique), distance se concentrer ; streaming de données - données d’événement
  • Connecteurs - RJ45 10BASE-T/100-TX PoE, graveur de CD 1 et 1 de sortie ; Stockage de bord - Support de l’enregistrement à dédié network attached storage (NAS) ; Accessoires inclus - support de montage, bouclier de météo, gabarit de perçage, guide d’installation, installation et gestion, CD du logiciel, une licence Windows décodeur 1-utilisateur

Description des spécifications

Point  : Caméra réseau d’extérieur
Construction de corps  : IP66 et NEMA 4 X boîtier nominale (mélange de Polyester Polycarbonate)
Type de capteur  : CMOS à balayage progressif de 1/2,8
Pixel  : 2 HDTV/mégapixel 1080P
Lens  : 3 - 10. 5 mm, Autofocus, F1.4, Vari-focale, distance de mise au point AnZoom, P-Iris contrôle, corrigé, IR mégapixels
Angle de vue  : 33 - 92 degrés Horizontal
Résolution photo  : 1920 X 1080 (HDTV 1080 Pixels) à 320 X 240
Obturateur électronique  : 1/28000 à 2 s (50 Hz), 1/33500 à 2 s (60 Hz)
Compression vidéo Foat  : H.264 MPEG-4, partie 10/AVC Main et profil de référence, Motion JPEG
Cadence  : Jusqu'à fps 25/30 50/60 Hz dans toutes les résolutions
Illumination minimum/sensibilité  : Couleur  : 0,25 Lux, F1,4 ; N / b : 0,05 Lux, F1,4
Mode jour/nuit  : Oui
Gamme dynamique  : Oui
Nork protocole  : IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS DiffServ de couche 3, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP(TM), SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, chaussettes
Carte mémoire  : Prend en charge la MicroSD cartes avec jusqu'à 6 4 Go de stockage, pour une meilleure Performance de l’enregistrement, utilisez une MicroSDHC ou MicroSDXC carte Speed Class 10 (carte non fournie)
Mémoire maximale prise en charge  : 256 Mo de RAM, 128 MB Flash
Source d’alimentation  : Power Over Ethernet IEEE 802,3af/802,3at classe de Type 1 3, 11,2 % Watts Maximum
Dimensions  : 132 mm Dia x 260 mm de longueur
Poids  : 1,75 lb
Température de fonctionnement  :-30 et 50 deg C (-22 et 122 deg F)
Condition de logiciel  : Axe caméra compagnon (logiciel inclus sur le CD) - base Surveillance pour petites entreprises, où vidéo iRecorded à bord stockage AXIS Camera Station (vendu séparément), Installations de Fully Featured Surveillance For Medium-Sized, où Vidéo est enregistré sur A système serveur, comprend un logiciel développé par le projet OpenSSL pour utilisation dans l’OpenSSL Toolkit, un logiciel de cryptographie de nd
Conditions environnementales  : 10-100 % d’humidité Relative (condensation)
Interface  : Interface de programmation d’Application  : Open API permettant l’intégration logicielle, y compris VAPIX API et AXIS Camera Application Platform ; Vidéo axe par un système (AVHS) avec connexion de la caméra d’un seul clic ; ONVIF profil S

Informations techniques

Conformes ONVIF, fr. 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, fr 55024, FCC partie 15 sous-partie B classe A, 003-ICES Class A, VCCI classe A, C-Tick AS / NZS CISPR 22 classe A, KCC KN22 classe B, KN24, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 type 4 x, CEI 60721-3-4 4M 3, IEC de classe classe de 60721-4-4 4K 1 , CEI 60068-2, fr. 55022 classe A

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme BALLE
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Résolution 2 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.