AXIS COMMUNICATIONS | 0630-001 | Q1615-E
Q1615-E IP Camera, Outdoor-ready, HDTV, D/N, fixe avec VF 2,8-8mm objectif P-Iris, distance mise au point arrière, HDTV p 1080 ou 2 MP résolution à 50/60 fps, WDR

Nº PIÈCE FAB.  0630-001  | Q1615-E
Nº PIÈCE  585991
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Série de caméras réseau AXIS Q16 comprend des caméras fixes d’intérieurs et extérieur qui offrent une qualité d’image exceptionnelle à rude de vidéo-surveillance, tels que l’éclairage pauvre ou très variable. La technologie unique de Lightfinder rend les ères cam extrêmement sensibles à la lumière faible, efficacement leur permettant de « voir » même dans l’obscurité. Large gamme dynamique avec « Capture dynamique » et « Forensic Capture » permettent de fournir des images homogènes, sans pièce trop sombre ou trop lumineux. AXE Q16 Seri es offre HDTV 720 p et HDTV 1080p vidéo 50/60 IPS dans certains modèles. Installation est rendue facile avec Power over Ethernet IEEE 802,3af, qui élimine le besoin de câbles d’alimentation. Les caméras ont également un slot pour carte mémoire pour stocker les enregistrements localement. Les caméras d’extérieur IP66 au prorata fonctionnent dans des températures allant jusqu'à -40 ºC avec High PoE. Les modèles d’outdoorready sont unique contrôle l’axe de température Arctique pour préchauffer la caméra module forsecuring démarrage même à très basses températures fol lowing une panne de courant

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Outdoor-prêt avec contrôle des températures arctiques
  • Lightfinder et capture WDR-médecine légale
  • Stabilisation d’image électronique
  • Détection de choc
  • Surveillance vidéo extérieur
  • Vidéo stable au cours de la vibration
  • Caractéristiques de l’installation innovante
  • Support pour IP66 et NEMA 4 X indice de protection contre la pénétration de poussière, poussière de vent, pluie, jets d’eau haute pression de n’importe quelle direction, axée sur le tuyau d’eau et dommages causés par la formation de glace externe
  • Support pour 4M 3 vibrations standard et IK10-évalué, y compris la fenêtre, pour la protection contre les actes d’impact et vandal
  • Support pour la technologie de double coque, où une coquille interne stocke la chaleur dans des environnements froids. Dans les environnements chauds, un ventilateur ventile l’air tandis que la chaleur est transférée au châssis extérieur pour un refroidissement efficace
  • Trois capteurs contrôlée par processeur et courbes de chaleur régulent la température de la caméra et la fenêtre
  • Open API Application Programming Interface () permettant l’intégration logicielle, y compris VAPIX de Axis communications
  • Filtre infrarouge amovible automatiquement
  • Digital PTZ, uploadable pilote PTZ Pelco D pré-installé
  • Vidéo en streaming - MBR H.264
  • Paramètres - WDR-légiste capture d’image  : jusqu'à 120 dB selon sur scène, rotation automatique, correction de distorsion baril, niveau de quart de jour/nuit, stabilisation d’image électronique, contraste local, désembuage du pare-brise
  • Streaming audio - bidirectionnel
  • Sécurité - protection de mot de passe, filtrage d’adresses IP, cryptage de HTTPSc, réseau IEEE 802,1Xc réseau de contrôle d’accès, l’authentification digest, journal des accès utilisateur ; vidéo intelligente - détection de mouvement vidéo, alarme de détérioration active, la détection audio, support d’axe caméra demande plate-forme permettant l’installation de détection de mouvement vidéo axe 3, axe cross détection de ligne, axe autotracking digital et tiers applications
  • Déclencheurs d’événements - détection de choc ; actions de l’événement - upload de fichiers  : FTP, HTTP, HTTPS, partage réseau et le courrier électronique, envoyez le clip vidéo, notification  : email, HTTP, HTTPS et TCPOverlay texte, envoyer une interruption SNMP, vidéo et audio, enregistrer sur stockage de bord, pré- et post-alarme vidéo mise en mémoire tampon, sortie extérieure activation, mode de vision jour/nuit, jouer le clip audio, LED d’État, mode de WDR ; streaming de données - données de l’événement ; orientation de la caméra de sida de l’installation encastrée - aide
  • Connecteurs - bornier pour deux configurable entrées/sorties 12 Volt DC sortie, mA charge maximale 50 ; Accessoires inclus - Stand, kit de connexion, enbout T20 outil, guide d’installation, installation et CD du logiciel de gestion, licence pour 1 utilisateurs Windows décodeur, axe T94Q01A mural, pare-soleil

Description des spécifications

Point  : Caméra réseau intérieur/extérieur
Construction de corps  : IP66 et NEMA 4 X évalué, boîtier en aluminium résistant aux chocs IK10
Couleur  : Blanc NCS S 1002-B
Type de capteur  : CMOS RVB à balayage progressif de 1/2,8
Pixel  : HDTV 1080P
Objectif  : 2,8 - 8 mm F1,3
Angle de vue  : Horizontal de degré 90-
Photo résolution  : WUXGA fps 25/30 N° WDR  : 1920 X 1200 à 160 X 90, HDTV 1080P25/30fps WDR  : 1920 X 1080 à 160 X 90, HDTV 1080p 50/ 60 images/s No WDR  : 1920 X 1080 à 160 X 90
Obturateur électronique  : 1/143000 à 2 Sec
Compressio vidéo Format  : H.264 MPEG-4 partie 10/AVC, H.264 Main et profil de référence, Motion JPEG, grande visibilité
Cadence  : 50/60 fps sans WDR
Format de Compression audio  : AAC-LC 8/16/32 kHz
Illumination minimum/sensibilité  : Couleur  : 0,18 Lux ; N / b : 0,04 Lux, F1,3
Jour/Nig Mode  : Oui
Gamme dynamique  : Oui
IR-CUT  : Oui
Protocole réseau  : IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS DiffServ de couche 3, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMPv1/v2c/v3 MIB-II, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SCKS
Carte mémoire  : MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC Slot support mémoire carte jusqu'à 64 GB (carte non fournie)
Mémoire maximale prise en charge  : 512 Mo de RAM, 256 MB Flash
Source d’alimentation  : Power Over Ethernet IEEE 802,3af/802,3at Type 1 classe 3, 12,95 watts Maximum ou Hig Power Over Ethernet 25,5 Watts Maximum
Dimensions  : 136 x 58 82 mm
Poids  : 7,7 lb
Température de fonctionnement  :-30 à 60 deg C -22 à 140 degrés F avec PoE ; Jusqu'à-40 degrés C -40 deg F avec axe High PoE injecteur, Maximum 30 watts
Logiciel Requiremen AXIS Camera Station et logiciel de gestion vidéo demande des Axis partenaires au développement non inclus, comprend un logiciel développé par OpenSSL Project pour utilisation dans l’OpenSSL Toolkit et un logiciel cryptographique
Conditions environnementales  : 10-10 0 % humidité condensation
Interface  : Entrée/sortie Audio  : Microphone externe symétriques/asymétriques ou entrée ligne, sortie de ligne ; Interface de programmation d’application  : Open API pour intégration de logiciels, y compris VAPIX API et AXIS Camera Application diale ; Vidéo axe par un système AVHS avec connexion de la caméra d’un seul clic ; ONVIF profil S

Informations techniques

ONVIF conforme, EN 50121-4, CEI 62236-4, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 tapez 4 X, CEI 2/60068/6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK10

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme BALLE
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution HDTV P 1080
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.