AXIS COMMUNICATIONS | 0639-001 | P3905-R M12
M12 Dôme fixe Network Camera, Surveillance Mobile, conception robuste, Max.1080p résolution à fps 30/25

Nº PIÈCE FAB.  0639-001  | P3905-R M12
Nº PIÈCE  552186
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’axe P3905-R est un appareil discret et performant pour la vidéosurveillance dans les trains, wagons de métro, autobus et autres véhicules de rugged environnement. Il offre une HDTV 1080p vidéo en H.264 et Motion JPEG. Caractéristiques comprennent active alarme de détérioration, de bord sto rage et de mode de feu pour distinguer les couleurs dans les scènes très sombres.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Conception compacte, robuste et discret
  • Pleine résolution HDTV
  • Mode de feux tricolores
  • Stockage de bord
  • Audio et d’e/s
  • Plusieurs flux H.264

Description des spécifications

Caméra réseau à dôme fixe

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement INDOOR
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution HDTV P 1080
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610