AXIS COMMUNICATIONS | 0644-001 | Q1765-LE PT
Q1765-LE PT monter la caméra réseau, Outdoor, IP66, NEMA 4 X-rated, 1080p HDTV caméra/18 x zoom optique, autofocus, D/N, éclairage intégré LED IR

Nº PIÈCE FAB.  0644-001  | Q1765-LE PT
Nº PIÈCE  563489
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le style de puce, extérieur axe Q1765-LE et Q1765-LE PT monter les caméras réseau AXIS sont particulièrement adaptés pour l’installation sur des bâtiments, pour la surveillance des entrées et des sorties, des terrains de stationnement, péage, stations-service et fins générales ville surveill ance. Les caméras réseau AXIS Q1765-LE offrir une qualité d’image exceptionnelle y compris HDTV compatible SMPTE 1080p et fournir plusieurs flux vidéo configurables individuellement, H.264 et Motion JPEG. Les caméras prennent en charge une plage dynamique étendue (WDR) avec « contraste dynamique » qui gère un large éventail de conditions d’éclairage dans une scène. Solution de OptimizedIR les caméras intègre la nouvelle LED longue durée et très économe en énergie (850 nm) technologie. Les quatre LEDs couvrent jusqu'à 15 m (50 pi) dans la vue de f o champ plus large et jusqu'à 40 m (130 ft) lorsque la caméra est en mode tele complet. Le zoom optique motorisé jusqu'à 18 x et autofocus permet les caméras à parcourir de grandes distances, fournissant aussi bien large ainsi que des images détaillées aux fins d’identification. AX est un modèle de Q1765-LE PT monter a un port série pour la communication RS422/485 moteurs de pan / tilt qui prennent en charge le protocole Pelco D. Les caméras AXIS Q1765-LE offrent facilité des capacités d’installation avec installation d’un câble. Puissance faible, respectueux de l’environnement co nsumption est fournie par l’alimentation standard par Ethernet (IEEE 802,3af). Les caméras compactes et extérieur sont légers mais robustes avec IP66 et NEMA 4 X-cotes. La capacité de contrôle de température Arctique permet un démarrage fiable dans n’importe quel ures de températ de - 40 50 ºC (-40 122 deg F), rendant les caméras parfait pour installation dans des endroits avec des conditions météorologiques difficiles

Applications

Pour Installation sur des bâtiments, pour la surveillance des entrées et des sorties, parkings, frais, stands, stations-service et aux fins de la Surveillance générale ville

Caractéristiques

  • 18 x zoom optique et autofocus
  • OptimizedIR
  • Format de l’axe unique corridor
  • Conception mince, de style de la puce
  • Toutes les fonctionnalités intégrées dans le style de puce
  • Facilité d'installation
  • Alimentation par Ethernet (IEEE 802,3af), éliminant le besoin de câbles d’alimentation et en réduisant les coûts d’installation
  • Contrôle température Arctique assure le démarrage de l’appareil photo, même à - 40 ºC (-40 deg F)
  • Sécurité avancée et des fonctionnalités de gestion réseau telles que le cryptage HTTPS avec performances préservées, IPv6 et qualité de Service
  • Filtre infrarouge amovible automatiquement en mode jour et filtre infrarouge passe 720 nm en mode nuit
  • Vidéo en streaming - multiples, flux configurables individuellement en H.264 et Motion JPEG, cadence contrôlables et bande passante VBR/CBR H.264
  • Paramètres - temps d’obturation manuelle, compression, couleur, luminosité, netteté, balance des blancs, contrôle de l’exposition, zones d’exposition, l’image de rétroéclairage compensation, contraste dynamique WDR, mise au point fine du comportement à faible recouvrement lumière, rotation, texte et image, masque privé 3D, niveau de quart de jour/nuit
  • Pan/Tilt/Zoom - 18 x zoom optique et numérique 12 x zoom positions préréglées
  • Sécurité du réseau - protection de mot de passe, filtrage d’adresses IP, cryptage HTTPS, IEEE 802,1 X contrôle d’accès réseau, l’authentification digest, journal des accès utilisateur
  • Vidéo intelligente - détection de mouvement vidéo portier, alarme de détérioration active, plate-forme d’application caméra AXIS permettant l’installation d’applications supplémentaires ; déclencheurs d’événements - vidéo intelligente, événements de bord de stockage ; actions de l’événement - upload de fichiers  : FTP, HTTP, partage réseau et email, notification  : email, HTTP et TCP, activation de la sortie extérieure, vidéo et audio enregistrement vers le stockage à bord, pré et post-alarme mise en mémoire tampon vidéo
  • Streaming de données - données de l’événement ; installation encastrée sida - compteur de pixels
  • Connecteurs - RS485/RS422, 2 pièces, 2 pos, duplex intégral, terminal block
  • Illumination IR - économe en énergie, longue durée de vie 850 nm LEDs infrarouges avec angle réglable d’éclairage et d’intensité
  • Stockage de bord - Support de l’enregistrement de partage réseau (network attached storage ou fichier serveur)
  • Inclus Accessoires - kit de connexion, guide d’installation, mini CD avec les outils d’installation, enregistrement logiciel et manuel de l’utilisateur, une licence Windows décodeur 1-utilisateur, clé Allen

Description des spécifications

Point  : PT extérieur Mont Network Camera
Construction de corps  : IP66 et NEMA 4 X boîtier en aluminium nominale, résistant aux chocs
Couleur  : Blanc NCS S 1002-B
Type de capteur  : CMOS RVB à balayage progressif de 1/2,9
Pixel  : HDTV 1080P
Objectif  : 4,7 - 84,6 % mm, F1,6 - 2,8, Autous, automatique
Angle de vue  : 59 - 4 degrés Horizontal
Résolution photo  : 1920 X 1080 (HDTV 1080 Pixels) à 320 X 180
Obturateur électronique  : 1/28000 à 2 Sec
Format de Compression vidéo  : H.264 (partie MPEG-4 10/AVC) principal et le profil de référence, Motion JPEG
Bancal  : H.264/Motion JPEG  : jusqu'à 25/30 fps (50/60 Hz) dans toutes les résolutions
Illumination minimum/sensibilité  : Couleur  : 0,5 Lux à 30 IRE, F1,6 ; N / b : 0,04 Lux à 30 IRE, F1,6 (0 Lux avec IR Illumination)
Mode jour/nuit  : Oui
IR Distance  : Gamme de portée jusqu'à 15m (50 ft) à large champ de vision et jusqu'à 40 m (130 ft) en mode Tele complet
Gamme dynamique  : Oui
IR-CUT  : Oui
Protocole réseau  : IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, couche 3 de la QoS DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP(TM), SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DyDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, chaussettes
Carte mémoire  : MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC Slot support mémoire carte jusqu'à 64 GB (carte non fournie)
Mémoire maximale prise en charge  : 256 Mo de RAM, 128 MB Flash
Source d’alimentation  : Alimentation par Ethernet EEE 802,3af ; Maximale 12,95 Watt, 8 - 28 volts DC 15,2 % Watts Maximum, 20 - 24 volts C.A. 22 VA Maximum
Dimensions  : 112 mm Dia x 309 mm de longueur
Poids  : 3,3 lb
Température de fonctionnement  :-40 et 50 deg C (-40 et 122 deg F)
Montage  : Moteur de Pan/Tilt
Logiciel Requment  : Axe caméra compagnon (inclus), partenaires de développement Application AXIS Camera Station et vidéo gestion logiciel de Axis (non inclus), comprend un logiciel développé par le projet OpenSSL pour utilisation dans l’OpenSSL Toolkit, et chiffrement S oftware
Conditions environnementales  : 10-100 % d’humidité Relative (condensation)
Interface  : Interface de programmation d’Application  : Open API permettant l’intégration logicielle, y compris VAPIX API et AXIS Camera Application Platform ; Vidéo axe par un système (AVHS) avec connexion de la caméra d’un seul clic ; ONVIF profil S

Informations techniques

ONVIF conforme, fr 55022, classe A, C-Tick AS / NZS CISPR 22 classe A, FCC partie 15 sous-partie B classe A, classe A de la NMB-003, VCCI classe A, KCC KN22 classe A, KN24

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme BALLE
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Résolution HDTV P 1080
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.