AXIS COMMUNICATIONS | 0645-001 | Q2901-E 9MM
Caméra de Q2901-E, 9 mm (8,3 fps)

Nº PIÈCE FAB.  0645-001  | Q2901-E 9MM
Nº PIÈCE  610494
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Caméra alarme température pour mur et plafond, cote IP66, 336 x 256 résolution, 8,3 fps et 35 ou 17 angle de vue. Six zones d’alarme de température, palettes isothermes et température spot. Il prend en charge ONVIF, H.264, audio, local stockage, i/o, PoE, détection de choc, détection de mouvement vidéo AXIS 3,0, la détection audio et AXIS Camera Application Platform.

Caractéristiques

  • Alarme de température
  • Palettes isothermes
  • Spot de lecture de température
  • Vidéo intelligente haute performance
  • Facile à installer des caméras en plein air
  • Dispositifs PoE (Power over Ethernet)

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
PoE OUI
Type de poste FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610