AXIS COMMUNICATIONS | 0659-001 | F44 Unité principale
F44 Unité principale, 4-canal, utiliser avec n’importe quelle unité de capteur de série F

Nº PIÈCE FAB.  0659-001  | F44 MAIN UNIT
Nº PIÈCE  605306
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’unité principale axe F44 prend en charge jusqu'à quatre unités de capteur F axe pour la surveillance de quatre domaines étroitement situés. L’unité principale peut être installée dans un endroit abrité, tandis que les unités de capteur peuvent être placées dans les endroits serrés à l’intérieur ou à l’extérieur jusqu'à 8, 12 ou 15 m (26, 39 ou 49 pi) à l’extérieur, selon l’unité de capteur et si un accessoire câble est pris en charge. L’unité principale axe F44 robuste et riche en fonctionnalités est appropriée pour une variété d’applications, de magasins et distributeurs automatiques de billets, aux véhicules d’urgence, des autobus et des tra ms exigeantes.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Prend en charge quatre unités de capteur
  • Flux vidéos 1080P 720p/HDTV de quatre unités de capteur en même temps
  • Flux d’affichage Quad
  • Wide Dynamic Range - Capture médico-légale
  • Technologie de Zipstream de l’axe
  • Conception robuste, facile à installer
  • Audio bidirectionnel, ports d’entrée/sortie, deux emplacements de l’ard

Spécifications  :

Type CONTRÔLEUR DE
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.