AXIS COMMUNICATIONS | 0661-031 | Q1635 BAREBONE
Q1635 BAREBONE IP CAMÉRA CAPTEUR DE 1/2 PO, D/N, 1080P OU 2MP À 50/60 FPS

Nº PIÈCE FAB.  0661-031  | Q1635 BAREBONE
Nº PIÈCE  606655
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La caméra réseau AXIS Q1635 offre capteur de 1/2 po, HDTV 1080P à 50/60 fps, WDR-Forensic capturer, Lightfinder, stabilisation d’image électronique, désembuage, multiples H.264 et Motion JPEG. Mettant en vedette DC iris lens, jour/nuit et caractéristiques de l’installation, tation de ro auto, assistance, détection de choc, ports e/s avec 12 sortie VDC et port de communication série de nivellement.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • 1/2" capteur et HDTV 1080p à 60 images/s
  • Capture dynamique large-médecine légale
  • Technologie de Lightfinder de l’axe
  • Stabilisation d’Image électronique
  • Rotation automatique et mise à niveau assistance
  • Détection de choc réglable de haute sensibilité
  • Capacité de désembuage
  • Port série communon
  • Ports d’e/s avec 12 V DC sortie

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Facteur de forme BALLE
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 2 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610