AXIS COMMUNICATIONS | 0662-001 | P3905-RE
P3905-RE extérieure Mobile Surveillance caméra à dôme fixe pour autobus, tramways, camions et véhicules d’urgence, IP69K et IK09 évalué, fixe 6 mm lentille pPoviding 55º Horizontal FOV. Boîtier plat, discret et inaltérable. Max. Résolution p 1080 au 30/25 fps.

Nº PIÈCE FAB.  0662-001  | P3905-RE
Nº PIÈCE  594185
Minimum 1 chaque

Description

Caméra dôme fixe surveillance mobile pour une utilisation en plein air sur les autobus, les tramways, les camions et les véhicules d’urgence. IP69K et IK09 coté. Objectif fixe de 6 mm offrant 55 champ de vision horizontal. Boîtier plat, discret et inaltérable. Prend en charge H.264 et Motion JPEG flux s ; résolution max de p 1080 au 30/25 fps. Détection de mouvement vidéo et alarme de détérioration active. RJ45 réseau connecteur mâle, à alimentation par Ethernet. slot pour carte microSD pour support de stockage de pointe. Comprend l’outil objectif et le couvercle supérieur.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit. La fabrication de cette pièce a été discontinuée par le fournisseur. Utiliser un combo de 950634 ou et 950620 594181 en remplacement suggéré.

Caractéristiques

  • Outdoor-prêt
  • Design compact et robuste
  • Qualité vidéo HDTV
  • Mode de feux tricolores
  • Solution de stockage de pointe

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement INDOOR
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Résolution HDTV 1080P
Code UNSPSC 46171610