AXIS COMMUNICATIONS | 0662-600 | Ext. garantie P3905-RE
Garantie prolongée pour P3905-RE

Nº PIÈCE FAB.  0662-600  | EXT. WARRANTY P3905-RE
Nº PIÈCE  621077
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AXE l’extension de garantie est un service disponible à l’achat. Il couvre des caméras, des encodeurs vidéo, des décodeurs vidéo et des produits de contrôle d’accès physique et est vendu dans les blocs de la prolongation de deux ans pour une période de garantie totale de maximum cinq ans. Extension de garantie doit être acheté et enregistré au sein de 6 mois à compter de l’achat du produit.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Couverture de garantie vers le haut à 5 ans
  • Années supplémentaires de bon fonctionnement
  • Contrôle et une fiabilité totale

Spécifications  :

Type APPAREIL PHOTO GARANTIE PROLONGÉE
Code UNSPSC 46171600