AXIS COMMUNICATIONS | 0663-001 | P3905-RE M12
P3905-RE M12 caméra IP, caméra de Surveillance Mobile dôme fixée

Nº PIÈCE FAB.  0663-001  | P3905-RE M12
Nº PIÈCE  613453
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Caméra dôme fixe surveillance mobile pour une utilisation en plein air sur les autobus, les tramways, les camions et les véhicules d’urgence. IP69K et IK09 coté. Objectif fixe de 6 mm offrant 55 champ de vision horizontal. Boîtier plat, discret et inviolable. Prend en charge les flux H.264 / Motion JPEG ; résolution de p Max 1080 à 30/25 images par seconde. Détection de mouvement vidéo et alarme de détérioration active. Connecteur de réseau M12, Power over Ethernet. Slot pour carte MicroSD pour support de stockage de pointe. Comprend l’outil objectif et le couvercle supérieur.

Caractéristiques

  • Capteur d’Image CMOS RGB 1/2,8 pouce à balayage progressif
  • PVC gratuit
  • 5-7/8 pouces diamètre x 2-1/4 pouces de hauteur
  • Comprend outil Installation Guide, Windows décodeur 1-User License, Drill trou modèle, outil de capot, lentille, Allen Key enbout
  • AXE P3905-Re est Specily conçu pour la TVHD 1080 P Video Surveillance dans ou sur les autobus, les Trains, les rames de métro et les véhicules d’urgence
  • Le Compact et robuste, plein air-Ready caméra répond à Ip6K9K et peuvent résister à des Conditions difficiles telles que les Vibrations, les chocs et les température Fluctuation s
  • L’alarme anti-sabotage Active détecte les altérations des tentatives, telles que le blocage ou la peinture au pistolet
  • AXE P3905-Re est spécialement adaptés pour répondre rapidement aux changements dans les niveaux de lumière, veiller à ce que la haute qualité d’Image est maintenue
  • Feu rouge Mode aide les Distiguishing couleurs des feux dans les scènes très sombres
  • Le Pixel Counter permet de vérifier que la résolution en pixels d’un objet rencontre spécifiques des clients
  • Garantie 3 ans

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Facteur de forme DÔME
PoE OUI
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.