AXIS COMMUNICATIONS | 0664-001 | Q3709-PVE
Multi-capteurs, jour/nuit dôme fixe dans un boîtier anti-vandalisme d’extérieur IK10, 4 K vidéo de haute qualité, 30 fps, capteurs de 3, 33 MP, 180º vue

Nº PIÈCE FAB.  0664-001  | Q3709-PVE
Nº PIÈCE  645073
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Multi-capteurs, jour/nuit dôme fixe dans un boîtier résistant au vandalisme extérieur de IK10. Fixe, multi mégapixels lentilles, concentrés de l’usine. Multiples, les ruisseaux H.264 et Motion JPEG configurables individuellement ; vidéo haute qualité 4K dans chacun des capteurs 30 et jusqu'à 3 MP résolution au total, l’ensemble offrant ainsi une vue 33º 180 fps. Détection de mouvement vidéo et alarme de détérioration active. Opération dans une large plage de température alimenté par le courant standard sur Ethernet Plus. Injecteur non inclus. Conçu pour les bras de support de mur ou pendentif avec la même interface commune de baïonnette comme les dômes PTZ Axis. Comprend le bouclier du temps contre le soleil, la pluie ou neige, facilement livrée pour se fondre dans l’environnement.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caméra réseau AXIS Q3709-PVE

Caractéristiques

  • Design élégant et discret
  • 3 capteurs donnent un aperçu de 180º parfait sans que n’importe quel point dans le centre, convoyage intuitivement la conscience sur une grande surface
  • Performances inégalées de streaming vidéo
  • Fonction jour/nuit
  • Installation andost-efficace simple et fiable avec aucune mise au point nécessaire
  • Météo livrées bouclier protège de la pluie, la neige et du soleil et permet de mélanger facilement avec l’environnement

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement EN PLEIN AIR
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE NON
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
Manuelle