AXIS COMMUNICATIONS | 0665-001 | Q3504-V
Q3504-V caméra IP dôme fixée

Nº PIÈCE FAB.  0665-001  | Q3504-V
Nº PIÈCE  802510
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Caméras réseau AXIS Q3504-V est un dôme anti-vandalisme fixe pour les installations à l’extérieur. Son capteur d’image de haute qualité et le traitement amélioré grâce à la technologie Lightfinder fournissent exceptionnelle sensibilité à la lumière et le Wide Dynamic Range - légale de Capture. Stabilisation d’image Electro nic est instrumentale lorsque l’appareil est soumis à des vibrations, résultant dans une vidéo plus fluide et plus stable. La caméra est facile à installer avec gestion de connexion et câbles intelligente conduit, ainsi que distance zoom et focus s d’éliminer la nécessité d’un réglage fin pratique. Il est idéal pour l’identification des personnes, des objets et des véhicules des environnements et des conditions de lumière difficiles.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Caméras réseau AXIS Q3504-V est un dôme fixe résistants de vandale pour les Installations exigeant
  • Son capteur d’Image de haute qualité et Enhanced Processing avec détecteur de lumière technologie fournissent lumière une sensibilité exceptionnelle et capturer Wide Dynamic Range-Forensic
  • Stabilisateur d’Image électronique est Instrumental lorsque l’appareil est soumis à des vibrations, ayant pour résultat plus lisse et plus stable vidéo
  • La caméra est facile à installer avec Smart raccord de gaine et de gestion des câbles ainsi que Remote Zoom et Focus qui élimine la nécessité po ur Hands on Fine Tuning
  • Il est idéal pour l’Identification des personnes, des objets et des véhicules des environnements et des Conditions de lumière difficiles

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Facteur de forme DÔME
PoE OUI
Type de poste FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.