AXIS COMMUNICATIONS | 0673-001 | A8004-VE
Poste vidéo IP pour porte A8004-VE, IP ouvert, contrôle à distance de la vidéo et de l'accès, suppression de l’écho et du bruit, caméra haute définition intégrée avec WDR

Nº PIÈCE FAB.  0673-001  | A8004-VE
Nº PIÈCE  621081
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le poste vidéo réseau pour porte AXIS A8004-VE est un poste de porte ouvert et sur IP conçu pour fournir une communication audio bidirectionnelle, de la vidéo et un contrôle à distance de l'accès. En combinant des capacités audio exceptionnelles (y compris une solution de pointe pour la suppression de l’écho et du bruit), avec une caméra haute définition intégrée à WDR et une excellente performance par faible luminosité, l’appareil offre une identification fiable en tout temps et un contrôle à distance de l'accès dans les conditions les plus exigeantes. Basé sur des normes IP et des interfaces ouvertes comme ONVIF, PoE et SIP, le poste vidéo réseau AXIS A8004 VE pour porte permet d'excellentes possibilités d'intégration, et c'est un complément parfait aux systèmes de surveillance vidéo avec installations à haut-parleur en réseau et alimentation avec un câble réseau unique. Il s’intègre dans votre système de gestion de vidéo en réseau ou votre système de voix sur IP grâce à l'interface SIP et garantit la fiabilité au moyen de la fonction d'essai automatique du haut-parleur.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Poste vidéo réseau pour porte AXIS A8004-VE

Caractéristiques

  • Grande qualité audio  : La station de porte se distingue par une capacité audio exceptionnelle et elle est fournie avec
  • une solution de pointe pour la suppression de l'écho et du bruit afin de profiter d'une communication bidirectionnelle, claire et sans écho avec
  • les visiteurs
  • Vidéo de haute qualité  : L'unité comprend une caméra 720P à haute définition avec technologie WDR et une excellente performance par faible luminosité
  • afin de profiter d'une identification fiable en tout temps
  • Contrôle de l'accès à distance  : Entrées et sorties multiples pour contrôler à distance les verrous des portes ainsi que les
  • connexions d’autres appareils. Contrôle de l'accès depuis des VMS, des applications mobiles ou des téléphones sur IP
  • La puissance d’Ethernet  : l’utilisation de l'alimentation électrique par câble Ethernet simplifie l'installation en réduisant le besoin d'utiliser un câble d'alimentation
  • distinct sur l'unité et fournit l'alimentation nécessaire pour un verrou de porte standard
  • Utilisable à l'extérieur et résistance aux vandales : Boîtier en aluminium de calibre IK[{#0]} et IP66 avec plaque frontale en acier inoxydable
  • Prise en charge SIP  : L’appareil prend en charge le protocole d'initiation de session (SIP), il peut donc facilement s’intégrer avec
  • divers systèmes de téléphone sur IP pour répondre aux besoins de communication audio et vidéo avancée
  • Interface ouverte  : L'Axe A8004 dispose d’une interface ouverte pour permettre l'utilisation de logiciels tiers et l'intégration
  • avec les solutions fournies par les partenaires d'Axis

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE