AXIS COMMUNICATIONS | 0676-001 | F1005-E capteur unité 12M
Unité de capteur F1005-E, 12 m

Nº PIÈCE FAB.  0676-001  | F1005-E SENSOR UNITY 12 M
Nº PIÈCE  590919
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Unité de détection F1005-E, ainsi que d’une unité principale F, est idéale pour une utilisation dans des applications très discrets intérieures, extérieures et mobiles. F1005-E offre un champ de vision horizontal 113 en HDTV p 1080. Il est livré avec un 3m ou câble m 12 (ft. 10 ou 39 pi) et une unt mo

Caractéristiques

  • Conception flexible, robuste, discret
  • Support pour Wide Dynamic Range (WDR)-Capture médico-légale
  • HDTV p 1080 au 50/60 images par seconde
  • Choix des unités de capteur  : fixe ou Vari-focal
  • - Objectif fixe F1005-E : (113 champ de vision horizontal)
  • - F1015  : Objectif Vari-focal len

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600