AXIS COMMUNICATIONS | 0689-021 | P1364 BULK 10PCS
P1364 Caméra IP de Surveillance, la TVHD 720 p, extrême faible luminosité, 50/60 fps, WDR, Zipstream, Barebone

Nº PIÈCE FAB.  0689-021  | P1364 BULK 10PCS
Nº PIÈCE  677634-10PK
Disponible par tranches de Pack 1
Emballage minimum 1

Description

La fabrication de cette pièce a été discontinuée par le fournisseur.

La caméra réseau AXIS P1364 a une sensibilité lumière exceptionnelle et offre supérieure HDTV 720 vidéo p à 50/60 images par seconde en H.264 / Motion JPEG. La caméra jour/nuit dispose d’une lentille P-Iris pour la clarté d’image optimale, en plus de digital PTZ et vues multiples en streaming. Audio à deux voies, la détection audio, détection de mouvement vidéo, alarme de détérioration active et un slot microSD/microSDHC pour le stockage local en option sont également pris en charge. AXIS P1364 est idéal pour les installations bancaires, ainsi que pour la surveillance urbaine et les applications d'infrastructures essentielles.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Lightfinder et WDR - Capture médico-légale
  • HDTV p de 720 à 50/60 IPS
  • Technologie de Zipstream de l’axe
  • Audio bidirectionnel
  • Mise au point arrière distant

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE