AXIS COMMUNICATIONS | 0689-051 | P1364 BAREBONE 10PCS
P1364 Caméra IP de Surveillance, la TVHD 720 p, extrême faible luminosité, 50/60 fps, WDR, Zipstream, Barebone

Nº PIÈCE FAB.  0689-051  | P1364 BAREBONE 10PCS
Nº PIÈCE  690928-10PK
Disponible par tranches de Pack 1
Emballage minimum 1

Description

Cet article est discontinué par fournisseur. Il n’y a aucune solution de remplacement proposée.

La caméra réseau AXIS P1364 a une sensibilité lumière exceptionnelle et offre supérieure HDTV 720 vidéo p à 50/60 images par seconde en H.264 / Motion JPEG. La caméra jour/nuit dispose d’une lentille P-Iris pour la clarté d’image optimale, en plus de digital PTZ et vues multiples en streaming. Audio à deux voies, la détection audio, détection de mouvement vidéo, alarme de détérioration active et un slot microSD/microSDHC pour le stockage local en option sont également pris en charge. AXIS P1364 est idéal pour les installations bancaires, ainsi que pour la surveillance urbaine et les applications d'infrastructures essentielles.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Lightfinder et WDR - Capture médico-légale
  • HDTV p de 720 à 50/60 IPS
  • Technologie de Zipstream de l’axe
  • Audio bidirectionnel
  • Mise au point arrière distant

Spécifications  :

PoE OUI
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.