AXIS COMMUNICATIONS | 0707-001 | Q1932-E PT monter 60 MM
Q1932-E PT MT 60MM réseau thermique extérieure caméra Pan/Tilt tête motorisée, IP66-évalué, résolution de 640 x 480, 30 images/s et 10 ° angle de vue

Nº PIÈCE FAB.  0707-001  | Q1932-E PT MOUNT 60 MM
Nº PIÈCE  568420
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Superbe qualité d’image et une résolution thermique de VGA, axe Q1932-E et l’axe Q1932-E PT monter optimisent surveillance performance et périmètre de détection pour répondre aux exigences des plus difficiles. La résolution thermique de 640 x 480 et une gamme de verres rendent facile à détecter et identifier les personnes, les objets et les incidents. Grâce à nouveaux algorithmes de traitement d’image des caméras AXIS Q1932-E/Q1932-E PT monter offrent le contraste d’image améliorée tout en maintenant les niveaux de bruit bas sans ajout de flou et fantôme effets. Puisque les caméras thermiques sont moins sensibles aux problèmes avec des conditions de lumière et des ombres, ils peuvent atteindre une précision plus élevée et moins fausses alertes que les caméras traditionnelles dans la plupart des applications. Par conséquent, améliorer la possibilité d’utiliser efficacement des applications intelligentes de deo vi. AXE Q1932-E PT monter offre la possibilité d’installer l’appareil sur un moteur de pan/tilt pour augmenter la flexibilité de l’installation. Ces caméras bullet style sont prêts pour l’extérieur avec IP66 cote et ils sont conçus pour résister aux rude weath er conditions. AXE Q1932-E et l’axe Q1932-E PT monter fonctionnent dans des températures de - 40 60 ºC (-40 140 deg F) à l’aide de Power over Ethernet (IEEE 802,3af), rendant l’installation simple et rentable

Caractéristiques

  • Imagerie thermique VGA
  • PT Mont-prêt
  • Vidéo intelligente - détection de mouvement vidéo, cross line detection, detection de choc, plateforme d’application caméra AXIS permettant l’installation d’applications supplémentaires
  • Dispositifs PoE (Power over Ethernet)
  • Plusieurs options de lentilles
  • Détection de choc
  • Slot pour carte mémoire MicroSD/SDHC
  • Sécurité de réseau à l’aide de plusieurs niveaux d’accès utilisateur, filtrage d’adresses IP, cryptage HTTPS, authentification IEEE 802,1 X
  • Prend en charge de qualité de Service (QoS) qui contribue à garantir la bande passante nécessaire pour le streaming vidéo et commandes de contrôle via un réseau
  • Prend en charge le protocole Internet version 6 (IPv6) en plus de l’Internet Protocol, version 4 (IPv4)
  • Open API Application Programming Interface () pour l’intégration logicielle, ainsi que VAPIX API et AXIS Camera Application Platform de Axis Communications
  • Vérification aisée
  • Surveillance vidéo polyvalent, plein air
  • Pan/Tilt/Zoom - tour de garde, des positions de Preset, file d’attente de contrôle, sélection du pilote
  • Paramètres - Compression, luminosité, contraste, contrôle de l’exposition, la rotation, l’image mise en miroir des images, plusieurs palettes, texte et superposition d’image, masque de protection
  • Sécurité du réseau - protection de mot de passe, filtrage d’adresses IP, cryptage HTTPS, IEEE 802,1 X contrôle d’accès réseau, l’authentification digest, journal des accès utilisateur
  • Événement déclenche - Intelligent vidéo, température, entrée, externe temps régulier, détection de choc, événements de stockage bord, PTZ préréglage ; Actions de l’événement - upload de fichiers  : FTP, HTTP, partage réseau et email, notification  : email, HTTP et TCP, activation de la sortie extérieure, pré- et post-alarme vidéo mise en mémoire tampon, vidéo enregistrer sur stockage de bord, PTZ préréglée, tour de garde ; streaming de données  : les données d’événement
  • Connecteurs - RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE, bornier de puissance, RS485/RS422 pour contrôle pan/tilt
  • Stockage de bord - Support de l’enregistrement à dédié network attached storage (NAS)
  • Accessoires inclus - guide d’Installation, l’installation et le CD du logiciel de gestion, licence de Windows décodeur 1 utilisateur, AXIS cross licence de detection de ligne, détection de mouvement vidéo AXIS 2.1, tournevis Torx T20

Description des spécifications

Point  : PT extérieur Mont thermique caméra
Construction de corps  : IP66 Note  : boîtier en métal (Aluminium) avec déshumidification intégrée Membrane et une fenêtre de Germanium
Couleur  : Blanc NCS S 1002-B
Type de capteur  : Non refroidi Micro bolomètre 640 x 480, pas de Pixel  : 17 um
Pixel  : Le capteur est 640 x 480, l’Image peut être réduite jusqu'à 800 x 600 (SVGA)
Objectif  : 60 mm téléobjectif supplémentaire, F1,25
Angle de vue  : 10 degrés Horizontal
Format de Compression vidéo  : H.264 (partie MPEG-4 10/AVC), Main H.264 et profil de référence, Motion JPEG
Cadence  : Jusqu'à 30 fps (UE, Norvège, Suisse, Canada, Etats-Unis, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande), jusqu'à 8,3 fps (autres pays)
Illumination minimum/sensibilité  : NETD < 70 mK
Protocole réseau  : IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, couche 3 de la QoS DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP(TM), SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, chaussettes, SSH
Carte mémoire  : MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC Slot support mémoire carte jusqu'à 64 GB (carte non fournie)
Mémoire maximale prise en charge  : 256 Mo de RAM, 128 MB Flash
Source d’alimentation  : Power Over Ethernet IEEE 802,3af/802,3at Type 1 classe 3, 10 Watts Maximum, 8 - 28 volts DC, 11 Watts Maximum ou 20 - 24 volts C.A. 50 - 60 Hz, 15 VA Maximum, bloc d’alimentation non fourni
Dimensions  : 112 mm Dia x 309 mm de longueur
Poids  : 4,4 lb
Température de fonctionnement  :-40 et 60 deg C (-40 et 140 deg F)
Montage  : Moteur de Pan/Tilt
Software Requirement  : Compagnon de caméra AXIS (inclus), AXIS Camera Station et logiciel de gestion vidéo demande des Axis partenaires au développement (non inclus), comprend un logiciel développé par OpenSSL Project pour utilisation dans l’OpenSSL Toolkit et un logiciel cryptographique
Conditions environnementales  : 10-100 % d’humidité Relative (condensation)
Interface  : Interface de programmation d’Application  : Open API permettant l’intégration logicielle, y compris VAPIX API et AXIS Camera Application Platform ; Vidéo axe par un système (AVHS) avec connexion de la caméra d’un seul clic ; ONVIF profil S

Informations techniques

ONVIF conforme, fr 55022, classe A, fr 50121-4, fr 55024, fr 61000-3-2, fr 61000-3-3, fr 61000-6-1, fr 61000-6-2, FCC section 15 sous-partie B classe A, classe A de la NMB-003, VCCI classe A, C-tick AS / NZS CISPR22 classe A, KCC KN22 classe A, KN24, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, fr 50581, IEC 60529 IP66, NEMA 250 tapez 4 X, CEI 60068-2-1 , CEI 60068-2-2, IEC 60068-2-6 des catégories 4M 4, IEC 60068-2-27, CEI 60068-2-52, CEI 60721-3-4 4K 3

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme BALLE
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Résolution 640 X 480
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.