AXIS COMMUNICATIONS | 0711-001
HDTV 1080P hauteur bande caméra, détecteur de trou d’épingle, argent boîtier en aluminium avec indicateur de hauteur impériale

Nº PIÈCE FAB.  0711-001
Nº PIÈCE  605310
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

La caméra réseau AXIS P8535 est un intérieur, HDTV p 1080 sténopé dans une bande de hauteur de logement pour la surveillance du niveau des yeux et meilleure identification. Unité de capteur fournit une orientation Regarde un flexible. Il relie, via un câble de 12 m (39 pi), à une unité principale, qui prend en charge une carte SD card slot, entrées/sorties, PoE et DC puissance.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Caméra de la hauteur des yeux pour l’identification
  • HDTV 1080p avec champ de vision horizontal 92º
  • WDR-légiste Capture
  • Regarde un flexible directions
  • Audio bidirectionnel
  • 4 ports d’entrées/sorties configurables pour les périphériques externes
  • Fente pour carte SD pleine grandeur
  • Alimentation par Ethernet ou DC de puissance

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement INDOOR
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 720P
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE D’INSTALLATION

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.