AXIS COMMUNICATIONS | 0712-001
HDTV P 1080 hauteur bande caméra, capteur sténopé, noir boîtier en aluminium, Imperial indicateur de hauteur

Nº PIÈCE FAB.  0712-001
Nº PIÈCE  605311
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La caméra réseau AXIS P8535 est un intérieur, HDTV p 1080 sténopé dans une bande de hauteur de logement pour la surveillance du niveau des yeux et meilleure identification. Unité de capteur fournit une orientation Regarde un flexible. Il relie, via un câble de 12 m (39 pi), à une unité principale, qui prend en charge une carte SD card slot, entrées/sorties, PoE et DC puissance.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Caméra de la hauteur des yeux pour l’identification
  • HDTV 1080p avec champ de vision horizontal 92º
  • WDR-légiste Capture
  • Regarde un flexible directions
  • Audio bidirectionnel
  • 4 ports d’entrées/sorties configurables pour les périphériques externes
  • Fente pour carte SD pleine grandeur
  • Alimentation par Ethernet ou DC de puissance

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement INDOOR
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 720P
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE D’INSTALLATION