AXIS COMMUNICATIONS | 0720-001 | Q8665-LE 120V
Caméra PTZ, intégré HDTV essuie-glace, IR illuminateurs / 150m, 1080 p, Zoom 18 x, 120 V AC

Nº PIÈCE FAB.  0720-001  | Q8665-LE 120V
Nº PIÈCE  647140
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Haute précision PT-tête conception PTZ caméra avec essuie-glace intégré et illuminateurs IR permettant un champ de vision dans l’obscurité jusqu'à 150m. Résolution HDTV 1080 et 18 x zoom optique. Vitesse de Pan  : 0,02º / s à 40 ° / s, vitesse d’inclinaison  : 0,02º / s à 30º/s. Continuous pan ro tation, 360º interminables et + 90 ° à - 40 ° tilt. IP66 au prorata et NEMA 4 X-rated, température de fonctionnement-40 ° c à 55 ° c-40ºF à 131ºF. Choisissez une alimentation externe avec alimentation entrée 100 V, 120 V ou 230 V AC et capteur de luminosité intégré pour IR illuminateur contro l inclus. Disponible aussi sans alimentation externe pour alimentation 24V d’entrée.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Rotation continue pan, 360º sans fin
  • Inclinaison  : + 90 ° à - 40º
  • Préréglage précision de 0,02º
  • 360º obstruction libre de champ
  • Outdoor ready IP66 au prorata et NEMA 4 X-rated
  • -40º c à 55 ° c-40ºF à 131 ° f

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement EN PLEIN AIR
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Résolution HDTV P 1080
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.