AXIS COMMUNICATIONS | 0736-600
2 an Extended Warranty pour F1035-E, 12 m

Nº PIÈCE FAB.  0736-600
Nº PIÈCE  605742
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

AXE F1035-E unité de détection, ainsi qu’une unité allemande de Main F, est idéale pour la large zone de couverture dans des applications très discrets intérieures, extérieures et mobiles. AXE F1035-E fournit un 194º champ de vision horizontal dans p 1080. Il est livré avec un câble 3 m ou 12 m 10/39 pi et un support de montage.


Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Conception flexible, robuste, discret
  • Wide Dynamic Range (WDR)-Capture médico-légale dans axe F41 unité principale
  • HDTV p 1080 au 50/60 images par seconde en axe F41
  • Ports d’entrée/sortie pour les périphériques externes
  • Stockage de bord
  • Vidéo intelligente
  • Power over Ethernet et DC 8-28
  • Format de couloir

Spécifications  :

Type APPAREIL PHOTO GARANTIE PROLONGÉE
Code UNSPSC 46171600