AXIS COMMUNICATIONS | 0737-001
Unité de capteur F1035-E l’axe pour unités principales de la série F, 3 m câble, IP66, objectif Fisheye / 194º horizontale FoV, Full HDTV 1080P, WDR / médecine légale Capture Capable

Nº PIÈCE FAB.  0737-001
Nº PIÈCE  605317
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

AXE F1035-E unité de détection, ainsi qu’une unité allemande de Main F, est idéale pour la large zone de couverture dans des applications très discrets intérieures, extérieures et mobiles. AXE F1035-E fournit un 194º champ de vision horizontal dans p 1080. Il est livré avec un m 3 ou 12 m (10/39 pi) câble et un support de montage.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Conception flexible, robuste, discret
  • Wide Dynamic Range (WDR)-Capture médico-légale dans axe F41 unité principale
  • HDTV p 1080 au 50/60 images par seconde en axe F41
  • Ports d’entrée/sortie pour les périphériques externes
  • Stockage de bord
  • Vidéo intelligente
  • Power over Ethernet et DC 8-28
  • Format de couloir

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE D’INSTALLATION

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.