AXIS COMMUNICATIONS | 0739-001 | P1364-E
P1364-E caméra extérieure, NEMA 4 X, IP66/67 et IK10 au prorata, léger, HDTV 720P, DayNnight, CS-mount objectif Vari-focal-2,8 8,5 mm P-iris Lens

Nº PIÈCE FAB.  0739-001  | P1364-E
Nº PIÈCE  677636
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Outdoor, NEMA 4 X, IP66/67 et IK10 au prorata, léger, HDTV 720P, caméra réseau jour/nuit, fixe avec CSmount Objectif vari-focal 2,8-8,5 mm P-iris et distance mise au point arrière (caméra supporte aussi les objectifs à diaphragme DC). Multiples, individuellement configurableH.264 et M otion flux JPEG ; résolution max 720P HDTV à 60 fps. Zipstream la technologie WDR-Forensic Capture Lightfinder et l’axe pour les besoins de stockage et de bande passante réduites. Détection de mouvement vidéo et alarme de détérioration active. Audio à deux voies. Slot pour carte mémoire MicroSD/MicroSDHC pour le stockage vidéo local optionnel, port série pour la communication RS422/485. Opération en - 40 à + 50C. Propulsé par IEEE 802,3af injecteur. Comprend un pare-soleil amovible, support mural, un commutateur d’intrusion, tournevis Torx T20 et IP66/67-appréciation des presse-étoupes. Injecteur non inclus.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Qualité d’image exceptionnelle notamment WDR - Capture légale et transparente
  • transition entre le mode WDR et Lightfinder de manutention
  • Vidéo hors du commun en streaming performance en H.264 / Motion JPEG avec jusqu'à
  • HDTV 720P dans fps 50/60
  • Lightfinder technologie
  • s' Zipstream technologie
  • Ports d’e/s avec 12 sortie de Vcc pour l’alimentation c'est-à-dire capteurs PIR
  • Renforcement des capacités pour l’analytique
  • Contrôleur de taux de bit amélioré
  • Masques de floue de la vie privée
  • Haut niveau en plus de la Main et Baseline profil H.264
  • Col de température Arctique avec PoE class3 (IEEE 802,3af Type Class 1 3, max.12,95 W)

Spécifications  :

PoE OUI
Résolution 720P
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.