AXIS COMMUNICATIONS | 0740-001 | P1365-E
P1365-E IP caméra extérieure, NEMA 4 X, IP66/67 évalué, IK10 au prorata, léger, HDTV 1080p, jour/nuit, fixe, CS-Mont objectif Vari-focal 2,8-8 mm, objectif P-iris, distance mise au point arrière

Nº PIÈCE FAB.  0740-001  | P1365-E
Nº PIÈCE  617848
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Outdoor, NEMA 4 X, IP66/67 et IK10 au prorata, léger, HDTV 1080 p, jour/nuit, caméra réseau fixé avec CSmount Objectif vari-focal 2,8-8 mm P-iris et distance mise au point arrière (caméra supporte aussi les objectifs à diaphragme DC). Multiples, configurables individuellement H.264 et M otion flux JPEG ; résolution max HDTV p 1080 à 60 fps. Zipstream la technologie WDR - Forensic Capture Lightfinder et l’axe pour les besoins de stockage et de bande passante réduites. Détection de mouvement vidéo et alarme de détérioration active. Audio à deux voies. Fente pour carte mémoire MicroSD/MicroSDHC ry pour le stockage vidéo local optionnel, port série pour la communication RS422/485. Opération en - 40 à + 50C. Propulsé par IEEE 802,3af injecteur. Comprend un pare-soleil amovible et support mural, tournevis Torx T20 IP66/67-appréciation des presse-étoupes. Injecteur non inclus.

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • WDR-légiste Capture
  • Lightfinder technologie
  • Technologie de Zipstream de l’axe
  • Renforcement des capacités pour l’analytique
  • Contrôleur de taux de bit amélioré
  • Vidéo hors du commun en streaming performance en H.264 et en JPEG avec jusqu'à HDTV p 1080 au 50/60 fps

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement EN PLEIN AIR
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution HDTV P 1080
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.