AXIS COMMUNICATIONS | 0743-001 | Q3615-VE
Caméra réseau à Q3615-VE, 1/1,9" capteur, résolution 1080p WDR - Capture de médecine légale,

Nº PIÈCE FAB.  0743-001  | Q3615-VE
Nº PIÈCE  709844
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Jour/nuit dôme fixe avec capteur de 1/2", fournissant WDR - Capture médico-légale et Lightfinder pour des conditions de lumière difficiles. IK10 boîtier d’extérieur résistant au vandalisme. Panoramique/inclinaison/rouleau/zoom pour l’installation à distance et des circonscriptions. Motorisé Objectif vari-focal 4,1-9 mm P-je ris de l’objectif. Multiples, les ruisseaux H.264 et Motion JPEG configurables individuellement ; HDTV 1080p jusqu'à 60 IPS. ZipStream de bande passante réduite et de stockage. Détection de mouvement vidéo, détection de choc et l’alarme anti-sabotage active. Stabilisation d’image électronique. Me mory fente pour carte de stockage vidéo local optionnel. Opération à température ambiante large propulsé par norme Power over Ethernet. Injecteur non inclus. Inclut le support de fixation pour mur et plafond ou boîtes de dérivation et bouclier de temps substantielle contre le soleil, de pluie ou de neige.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Convivialité de Top-of-the-line image avec Lightfinder et WDR - Forensic Capture activé par 1/2sensors
  • Réduit le temps d’installation physique avec distance panoramique/inclinaison/rouleau/zoom, mécanique auto nivellement, gestion du câblage facile et raccord de gaine
  • Conception mécanique robuste et fiable pour les environnements durs, avec protection contre les intempéries importantes, IK10 résistance au vandalisme, résistance aux vibrations et détection de choc
  • Réglage du niveau de direction et zoom appareil photo lors de réinstallation nécessaire à distance
  • Stabilisation d’image électronique pour des images stables dans un environnement avec des vibrations difficiles
  • Technologie Zipstream l’axe pour les besoins de stockage et de bande passante réduites

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Résolution HDTV P 1080
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR
DESSIN TECHNIQUE