AXIS COMMUNICATIONS | 0747-001 | M1124
Caméra HDTV M1124 avec fixe, CS-mount objectif Vari-focal, 3 10,5 mm, Max HDTV 720P à 30 fps, Power over Ethernet, injecteur non inclus.

Nº PIÈCE FAB.  0747-001  | M1124
Nº PIÈCE  630562
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Résolution HDTV 720, jour/nuit, caméra fixé avec CS-mount focale variable 3-10,5 objectif mm DC-iris. Multiples, les ruisseaux H.264 et Motion JPEG configurables individuellement ; Max HDTV p 720 à 30 fps. WDR - Forensic technology de Zipstream Capture et Axis pour les besoins de stockage et de bande passante réduites. Détection de mouvement vidéo et alarme de détérioration active. E/s pour alarme/gestion des événements, slot pour carte mémoire MicroSD/MicroSDHC pour le stockage vidéo local optionnel. Alimentation par Ethernet ou entrée 8-28 V DC. Inclut le support. Tension d’alimentation non inclus.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Plusieurs flux H.264
  • Caméra fixe soutenant les objectifs à monture CS, avec un design très compact
  • Dispositifs PoE (Power over Ethernet)
  • Compteur de pixels

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme BOÎTE DE
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution HDTV P 720
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.