AXIS COMMUNICATIONS | 0750-001 | M1125-E
M1125-E HDTV caméra extérieure, NEMA 4 X, IP66 et IK10 au prorata, léger, CS-mount objectif Vari-focal, 3 10,5 mm, Max HDTV 1080P à 30 fps, Power over Ethernet, injecteur non inclus.

Nº PIÈCE FAB.  0750-001  | M1125-E
Nº PIÈCE  630565
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Outdoor, NEMA 4 X, IP66 et IK10 au prorata, léger, résolution HDTV 720P, jour/nuit, caméra fixé avec CS-mount focale variable 3-10,5 objectif mm DC-iris. Multiples, les ruisseaux H.264 et Motion JPEG configurables individuellement ; Max HDTV p 720 à 30 fps. WDR - Forensic technology de Zipstream Capture et Axis pour les besoins de stockage et de bande passante réduites. Détection de mouvement vidéo et alarme de détérioration active. E/s pour alarme/gestion des événements, slot pour carte mémoire MicroSD/MicroSDHC pour le stockage vidéo local optionnel. Alimentation par Ethernet o r 8-28 V DC input.

Opération en - 20 à + 50C. Propulsé par IEEE 802,3af injecteur. Comprend un support mural, tournevis Torx T20 et IP66-appréciation des presse-étoupes. Injecteur non inclus.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Plusieurs flux H.264
  • Caméra fixe soutenant les objectifs à monture CS, avec un design très compact
  • Dispositifs PoE (Power over Ethernet)
  • Compteur de pixels

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme BOÎTE DE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
Résolution HDTV 720P
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE