AXIS COMMUNICATIONS | 0752-001 | Q1775-E
Caméra IP Q1775-E avec 10 x Zoom, mise au point automatique, jour/nuit, Max. HDTV p 1080 au 50/60 fps

Nº PIÈCE FAB.  0752-001  | Q1775-E
Nº PIÈCE  660664
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Outdoor, IP66 - et NEMA 4 X-rated, la caméra de 1080p HDTV avec 10 x zoom, mise au point automatique et mode jour/nuit. Conforme aux normes SMPTE pour HDTV 1080p/720p. Multiples, les ruisseaux H.264 et Motion JPEG configurables individuellement ; Max. Résolution HDTV p 1080 au 50/60 fps. Capture de WDR-dynamique (130 dB @ fps 30 et 90 dB @ 60 fps). Détection de mouvement vidéo, fonctionnalité de contrôle d’appels et alarme de détérioration active. Deux cours audio en 48 k Hz, e/s et un port série pour la communication RS485/RS422. Slot pour carte mémoire SD/SDHC/SDXC pour le stockage vidéo local tional d’op. Contrôle de la température Arctique, opération en - 30ºC à 50ºC (-22ºF à 122ºF) lorsqu’il est alimenté par l’IEEE 802,3afmidspan ou - 40ºC à 50ºC (-40ºF à 122ºF) avec injecteur PoE +. Comprend un support amovible de double toit et mur. Injecteur pas au publiphone.

Caractéristiques

  • Capture de WDR-dynamique
  • HDTV/p 1080 au 50/60 fps
  • Slot pour carte mémoire SD/SDHC/SDXC
  • Rotation automatique, détection de choc
  • Microphone intégré, un microphone externe ou entrée line, ligne de sortie
  • Fonction jour/nuit avec filtre IR-cut automatique
  • Plein air-ready avec IK10 et NEMA 4 X (axe Q1755-E)

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement EN PLEIN AIR
Type d’objectif VARI-FOCAL/ZOOM
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution HDTV 1080P
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.