AXIS COMMUNICATIONS | 0761-001 | P3225-LV
Caméra dôme fixe par P3225-LV, jour/nuit, OptimizedIR, WDR, IK08, résistant au vandalisme, objectif à focale variable P-Iris, 10. 3-5 mm, Max HDTV 1080p ou 2MP à 60fps, Power over Ethernet, injecteur non inclus.

Nº PIÈCE FAB.  0761-001  | P3225-LV
Nº PIÈCE  630575
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La caméra réseau AXIS P3225-LV est un dôme fixe simplifié offre HDTV 1080 p qualité vidéo. Il dispose d’un objectif varifocal et contrôle P-Iris et distance zoom focus. La caméra est idéale pour la vidéosurveillance dans le commerce de détail, banques, Hôtels et autres industries de services.

La fonctionnalité de jour et de nuit, ainsi que le contrôle OptimizedIR et P-Iris, assure une qualité d’image superbe dans toutes les conditions d’éclairage. WDR - Forensic Capture augmente utilisabilité médico-légale en faisant ressortir les détails dans les zones sombres et lumineuses. Solution IR intégrée de l’axe, OptimizedIR, s’adapte automatiquement au niveau de zoom définie lors de l’installation, assurant une image uniformément éclairée.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Qualité vidéo HDTV 1080p
  • Focus et zoom à distance
  • WDR - Capture médico-légale
  • OptimizedIR éclairage
  • Technologie de Zipstream de l’axe

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution HDTV P 1080
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.