AXIS COMMUNICATIONS | 0765-001 | F1004
F1004 Détecteur avec une focale fixe

Nº PIÈCE FAB.  0765-001  | F1004
Nº PIÈCE  643225
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Unité de capteur axe F1004 Bullet a un design très compact de style balle. Il peut faire pivoter et incliner à la direction désirée, et a une plaque de base plus petite que la paume de la main. Il permet une installation facile et discrète sur les plafonds d’intérieur et mur s et est idéal pour une utilisation dans des magasins, des kiosques, des banques, des hôtels et des bureaux.

AXE F1004 Bullet comprend une lentille fixe et un capteur d’image. Il offre un champ de vision horizontal de 102º 720 résolution vidéo p et une bonne performance en faible luminosité. Il est livré avec un câble amovible 8 m 26 ft pour la connexion à une unité allemande de Main F. Un kit de montage encastré au plafond/mur est inclus.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Prix et petite taille
  • 102 ° champ de vision horizontal
  • HDTV p 720
  • Câble amovible pour une installation facile et flexible

Spécifications  :

Longueur focale FIXE
Type MONTURE DE CAMÉRA
Code UNSPSC 46171600