AXIS COMMUNICATIONS | 0779-004 | F34
F34 Surveillance System

Nº PIÈCE FAB.  0779-004  | F34
Nº PIÈCE  665686
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

F34 axe Surveillance System. Comprend une unité principale axe F34, 4 x axe F1004 capteur unités, 4 x axe F8214 dôme accessoire, 4 x axe le montage encastré F8224, 4 x axe F7315 câble blanc 15 m (49 pi) pour la connexion des unités de capteur à l’unité principale et 2 x carte de Surveillance AXIS microSDXC 64 GB. Est livré avec un bloc d’alimentation.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

F34 axe Surveillance System - surveillance dans une boîte

Caractéristiques

  • Diffusion simultanée en continu de quatre vidéos de 720P HDTV séparés
  • Montage flexible et discret avec les options de montage encastré et surface
  • Zipstream technologie et VMD 3 pour la période de rétention maximale de l’axe
  • Stockage sur deux haut-résistance Surveillance AXIS microSDXC Crd 64 GB
  • PoE ou 8-28 V DC avec inclus alimentation
  • AXIS Camera programme compatible avec les PC client, applications mobiles et axe Secure Remote
  • Accès facile à installer communication cryptée pour gens pressés

Spécifications  :

Facteur de forme DÔME
PoE OUI
Type de poste FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610