AXIS COMMUNICATIONS | 0786-001 | Q1941-E 7MM
Q1941-E 7 mm 30 fps thermique IP caméra extérieure - mur/plafond, 384 x 288 résolution, cote IP66 ou IP67

Nº PIÈCE FAB.  0786-001  | Q1941-E 7MM
Nº PIÈCE  676463
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Caméra réseau thermique extérieure pour mur et plafond, cote IP66 ou IP67, 384 x 288 résolution, X fps et Yº angle de vue. Il prend en charge la stabilisation d’Image électronique, Zipstream, ONVIF, H.264, audio, stockage local, ports e/s, PoE, motion et audi o détection, détection de choc et AXIS Camera Application Platform. Il comprend l’axe VMD 3 pré-installé.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Facile et rapide à installer à l’extérieur
  • Analytique vidéo haute performance via les applications PACS
  • Vérification rapide et facile en cas de protection de périmètre
  • Détection de choc réglable de haute sensibilité
  • Dispositifs PoE (Power over Ethernet)
  • Support du Format Corridor
  • détection de 384x28ermal
  • Performances puissantes pour vidéo analytique par l’intermédiaire du PALA
  • Contraste de l’image exceptionnelle donne une détection fiable et rapide vérification

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur CLAIRE
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme DÔME
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 2 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.