AXIS COMMUNICATIONS | 0799-004 | Q6128-E 60HZ
Camera IP à dôme PTZ Q6128-E 60 HZ, 25 ftp @ 3840 X 2160, 12 x, J/N, désembuage IP66

Nº PIÈCE FAB.  0799-004  | Q6128-E 60HZ
Nº PIÈCE  674900
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Compact, haut rendement 4K PTZ comparable à la norme SMPTE 2036, résolution 3840 x 2160 25 fps, (8MP). 12 x optical zoom pour usage extérieur comme intérieur. Jour/nuit, désembuage, DNR 2d/3d et étude d’impact environnemental. IP66, gardien actif, l’enregistrement de la tour et autotracking. Qualité d’image P erfect dans toutes les directions, sans distorsion, surface livrée. Supports de montage ne sont pas inclus (plusieurs différents accessoires disponibles). Injecteur inclus.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • 4K résolution comparable à la norme SMPTE 2036
  • Images parfaites dans tous les angles avec bulle sans distorsion et Sharpdome
  • Vitesse à sec, pour des images nettes même sous la pluie
  • Pan de vitesse de jusqu'à 700 par seconde
  • Caméra compacte, livrée avec accessoires de mêmes que r axe Q60 et axe Q61 série

Spécifications  :

Facteur de forme DÔME
PoE OUI
Type de poste FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE