EXACQ | 0800-24-START-0250-ELS
EL-série hybride serveur, 250 GB, 8 entrées analogiques, 4 entrées TTL, TTL 2 1 Relais alarme sorties, 4 entrées Audio, entrées de caméra IP jusqu'à 16, sortie Audio 1 1 Drive Bay 4TB, 1 DVI-I + VGA 1 surveiller la sortie de Linux Ubuntu 10.04, Windows 32/64 Bit, Mac OS X

Nº PIÈCE FAB.  0800-24-START-0250-ELS
Nº PIÈCE  451080
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Enregistrement vidéo appareil - enregistrement caméras IP de réseau, des encodeurs et des caméras analogiques sur un seul serveur, vidéos en direct ou enregistrées consultables via application cliente exacqVision gratuit sur PC séparé
  • Jusqu'à 40 caméras par serveur-jusqu'à 24 caméras IP par serveur (16 avec exacqVision Start) ou 24 avec exacqVision Pro. Inclut des entrées analogiques 8. Compatible avec plus de modèles de caméras IP 1000. Enregistrer en continu jusqu'à 140 Mbits/s de vidéo
  • Haute fiabilité - magasin jusqu'à 4 to de stockage par serveur à l’aide de disques de classe entreprise de service continu pour la durée de vie maximale. Linux système d’exploitation pré-installé sur un lecteur à l’état solide (SSD). Surveiller l’état du matériel avec le client gratuit exacqVision
  • Interfaces utilisateur distant compatible Cross - accès direct et la vidéo enregistrée sur les PC clients de mulitple avec application de client gratuite Windows, Mac ou Linux, installer l’application de serveur web gratuit exacqVision sur un PC distinct pour accéder aux vidéo via un navigateur web ou exacq gratuit mobile iPhone/iPad et android apps
  • Économique, compact - solution de facteur de forme Compact est rentable et conçu pour la haute efficacité énergétique
  • Unlimited évolutivité-Pre-pré-chargés avec exacqVision professionnel ou exacqVision logiciel commencer vidéo Management System (VMS). Facilement ajouter des licences supplémentaires de caméra IP et changer les caméras. Ajouter des serveurs supplémentaires illimités pour une plus grande capacité ou dispersion géographique
  • Gérer les systèmes individuels de la même interface utilisateur ou de mise à niveau vers exacqVision entreprise de facilement gérer plusieurs serveurs simultanément

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Code UNSPSC 46171621

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.