AXIS COMMUNICATIONS | 0801-001 | Q3708-PVE
Caméra IP Q3708-PVE

Nº PIÈCE FAB.  0801-001  | Q3708-PVE
Nº PIÈCE  690946
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

180º multicapteurs, jour/nuit dôme fixe dans un boîtier d’extérieur résistant au vandalisme IK10. Fixe, multi mégapixels lentilles, concentrés de l’usine. 3 x résolution QHD, jusqu'à 15MP total au format 4:3. WDR Forensic capturer, Zipstream et une adresse IP unique. Opération dans une large plage de température alimenté par le courant standard sur Ethernet Plus. Injecteur non inclus. Conçu pour les bras de support de mur ou pendentif avec la même interface commune de baïonnette comme les dômes PTZ Axis. Comprend le bouclier du temps contre le soleil, pluie ou neige, ea sily livrée pour se fondre dans l’environnement.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Capteurs donnent un aperçu de 180º parfait sans que n’importe quel point dans le centre, intuitivement convoyage
  • conscience de la situation sur une grande surface
  • Fonction jour/nuit
  • Installation simple, fiable et rentable avec aucune mise au point nécessaire
  • Livrées weatr bouclier protège de la pluie, la neige et du soleil et
  • permet de mélanger facilement avec l’environnement
  • WDR - Capture médico-légale
  • Technologie de Zipstream de l’axe
  • Best-in-class performance en faible luminosité
  • Vidéo en streaming de performances jusqu'à 12 MP @ fps 30 ou 15 MP 0 images/seconde
  • Flux vidéo à partir de 3 capteurs par utilisation d’une adresse IP seulement

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme DÔME
PoE OUI
Type de poste FIXE
Type d’objectif FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610