EXACQ | 0804-04 t-DT-E
Réseau de magnétoscope, Desktop, hybride, entrée analogique 8, caméra IP 64, H.264/MJPEG, PAL/NTSC, stockage Linux 250 Mbit/s Windows/300 Mbits/s, 120/240 volts C.A., 170 Watt, 4TB

Nº PIÈCE FAB.  0804-04T-DT-E
Nº PIÈCE  701132
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

exacqVision Enterprise client, server, web/mobile logiciel pré-installé avec 3 année mises à niveau logicielles et garantie sur le matériel. Win7 ou Linux 14,04 sur SSD. HDMI, DVI-I, DisplayPort (max 2 simultanée), double GB NICs, 2 multiplexés sorties moniteur, entrées d’alarme 48, 5 sorties d’alarme, port série RS-8 4 16 entrées audio, DVD-RW. Clavier et souris inclus.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Serveur tout-en-un hybride et Solution de serveur de caméra IP
  • Performances éprouvées
  • Conçu à la fiabilité des serveurs vidéo
  • Capacité d’enregistrement grand public
  • Logiciel Video Management System (VMS)
  • Application de logiciel certifié (ASC) hébergée

Informations techniques

UL, UL (Canada et États-Unis), CE, FCC

Spécifications  :

Capacité CANAUX ANALOGIQUES 8 ET 64 IP
Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Capacité de stockage 4 TÉRAOCTETS
Type SERVEUR DE STOCKAGE /
Code UNSPSC 46171600